Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAPSTAR Papp-Teller "pure" eckig, 225 x 225 x 18 mm, weiß aus 100% Frischfaserkarton, lebensmittelecht, kompostierbar - 1 Stück (86615)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3772872
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86615
EAN/GTIN:
     4002911729281
Suchbegriffe:
Bambusteller
Einweg-Teller
Einwegteller
Grillteller

Produkttext

Pappteller aus 100 % Frischfaserkarton - Maße: 22,5 x 22,5 cm - Format: eckig - Material: 100 % Frischfaserkarton ohne Zusatz von Recyclingmaterial - Farbe: weiß - lebensmittelecht - nachhaltig, da aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt - kompostierbar Dieses Produkt wurde in Zusammenarbeit mit unserem Partner "Climate Partner" klimaneutral hergestellt Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Teller
Form  Quadratisch
Material  Karton
Produktfarbe  Weiß
Oberflächenfärbung  Einfarbig
Trennelement  Nein
Anzahl von Fächern  1
Menge pro Packung  50 Stück(e)
Zertifizierung  FSC
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  225 mm
Tiefe  225 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Produkttyp:
Teller
Form:
Quadratisch
Material:
Karton
Produktfarbe:
Weiß
Oberflächenfärbung:
Einfarbig
Trennelement:
Nein
Anzahl von Fächern:
1
Menge pro Packung:
50 Stück(e)
Zertifizierung:
FSC
Breite:
225 mm
Tiefe:
225 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzteller, Imbiss-Teller, Imbissteller, Palmblattteller, Zuckerrohrteller, Papp-Teller, Pappteller, Essteller, Speiseteller, Teller, papstar einwegteller pappe, bambusteller papstar, einweg teller, 86615, papstar, pappteller, "pure", eckig, 100%, frischfaserkarton, lebensmittelecht, kompostierbar, stück, pure, stck, papp, teller, weiß, 50er
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
100
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 7,23*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,90*
€ 8,57*
8 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 8,61*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,25*
€ 27,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.