Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink - Wandhalterung für Fernseher und Monitor - kaltgewalzter Stahl - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55") (BP0036)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink BP0036 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz, Edelstahl
LogiLink BP0036 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz, Edelstahl
LogiLink BP0036 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2753M-3756617
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0036
EAN/GTIN:
     4052792046342
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Wandhalterung für Fernseher und Monitor - kaltgewalzter Stahl - Bildschirmgröße: 81.3-139.7 cm (32"-55")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  BP0036
Modell  
EAN/UPC  4052792046342

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  46.5 cm x 2.05 cm x 42.2 cm
Empfohlene Verwendung  Fernseher und Monitor
Empfohlene Display-Größe  81.3-139.7 cm (32"-55")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  35 kg
Material  Kaltgewalzter Stahl
Packungsinhalt  Schrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  46.5 cm
Tiefe  2.05 cm
Höhe  42.2 cm
Material  Kaltgewalzter Stahl
Packungsinhalt  Schrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  Fernseher und Monitor
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe  81.3-139.7 cm (32"-55")
Max. Ladegewicht  35 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Breite:
46.5 cm
Tiefe:
2.05 cm
Höhe:
42.2 cm
Material:
Kaltgewalzter Stahl
Packungsinhalt:
Schrauben
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
Fernseher und Monitor
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 300 x 300 mm
Empfohlene Display-Größe:
81.3-139.7 cm (32"-55")
Max. Ladegewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitorwandhalter logilink, halterung tv, logilink, bp0036, 0036, 3255, klammer, fernseher, monitor, kaltgewalzter, stahl, bildschirmgröße:, 81.3139.7, 32"55", wandmontage, bildschirmgre, 8131397, tvwandhalterung, bildschirmgröße, flach, festmontage, wandhalterung, max., belastung, 4014619701803, schaffen, mehr, raum
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 4,32*
€ 6,84*
5 Tage
596
€ 9,90*
ab € 4,33*
€ 6,85*
€ 5,50*
ab € 4,77*
€ 8,35*
€ 5,90*
ab € 5,91*
€ 10,59*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,07*
€ 32,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
BP0009
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.