Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon Macro Twin Lite MT-26EX-RT - Makro-Blitz-System - 26 (m) - für EOS 2000D, 4000D, Kiss X90, R5, R6, Rebel T100, Rebel T7, Rebel T7+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3737221
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     2398C006
EAN/GTIN:
     8714574654652
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
Makro-Blitzgerät
Makroblitz

Übersicht

Kurzinfo  Canon Macro Twin Lite MT-26EX-RT - Makro-Blitz-System - 26 (m) - für EOS 2000D, 4000D, Kiss X90, R5, R6, Rebel T100, Rebel T7, Rebel T7+
Gruppe  Blitzgeräte
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  2398C006
EAN/UPC  8714574654652

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon Macro Twin Lite MT-26EX-RT - Makro-Blitz-System
Kamerablitz  Makro-Blitz-System
Leitzahl (m/ISO 100)  26
Belichtungsregelung  E-TTL, E-TTL II
Erforderliche Batterie  4 x Batterie - AA-Typ
Entwickelt für  EOS 2000D, 4000D, Kiss X90, R5, R6, Rebel T100, Rebel T7, Rebel T7+

Ausführliche Details

Kamerablitz  
Typ  Makro-Blitz-System
Hot Shoe-Typ  Canon
Leitzahl (m/ISO 100)  26
Belichtungsregelung  E-TTL, E-TTL II
Manuelle Leistungsregelstufen  1/1, 1/64, 1/128, 1/256, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/512
  
Stromversorgung  
Erforderliche Batterie  4 x Batterie - AA-Typ
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Canon EOS 2000D, 4000D, Kiss X90, R5, R6, Rebel T100, Rebel T7, Rebel T7+

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,3 kg
Typ:
Makro-Blitz-System
Hot Shoe-Typ:
Canon
Leitzahl (m/ISO 100):
26
Belichtungsregelung:
E-TTL, E-TTL II
Manuelle Leistungsregelstufen:
1/1, 1/64, 1/128, 1/256, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/512
Erforderliche Batterie:
4 x Batterie - AA-Typ
Weitere Suchbegriffe: Ringblitz, aufsteckblitz canon, aufsteckblitz, canon, mt26exrt, 2398c006, rebel, 2398, 26ex, twin, lite, makro, macro, makroblitzsystem, 2000d, 4000d, kiss, t100, makroblitz, schwarz, 2000, 4000, blitz, system
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 861,34*
€ 951,27*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.140,95*
€ 1.258,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.258,30*
€ 1.497,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.247,96*
€ 1.485,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,03*
€ 1.410,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.159,91*
€ 1.380,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,95*
€ 1.357,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.