Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS TV Presentation DA-90370 - Wagen - für Flachbildschirm / Notebook / AV-Ausrüstung - Bildschirmgröße: 93.98-177.8 cm (37"-70")


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3692271
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90370
EAN/GTIN:
     4016032428589
Suchbegriffe:
Bildschirmwagen
AV-Wagen
Media-Wagen
Multimediawagen

Übersicht

Kurzinfo  DIGITUS TV Presentation DA-90370 - Wagen - für Flachbildschirm / Notebook / AV-Ausrüstung - Bildschirmgröße: 93.98-177.8 cm (37"-70")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  DIGITUS
Hersteller Art. Nr.  DA-90370
EAN/UPC  4016032428589

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DIGITUS TV Presentation DA-90370 Wagen - für Flachbildschirm / Notebook / DVD / Webcam
Produkttyp  Wagen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  91 cm x 68.3 cm x 218 cm
Einstellbare Höhe  186-218 cm
Neigung  -10 ° bis 10 °
Anpassungen  Höhe, Neigung
Gewicht  21.9 kg
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm / Notebook / DVD / Webcam
Empfohlene Display-Größe  93.98-177.8 cm (37"-70")
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm
Max. Ladegewicht  60 kg
Anz. Räder  4

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  91 cm
Tiefe  68.3 cm
Höhe  218 cm
Einstellbare Höhe  186-218 cm
Gewicht  21.9 kg
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wagen
Empfohlene Verwendung  Flachbildschirm / Notebook / DVD / Webcam
VESA-Halterung  200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 400 x 400 mm, 600 x 400 mm, 300 x 300 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  93.98-177.8 cm (37"-70")
Neigung  -10 ° bis 10 °
Anpassungen  Höhe, Neigung
Max. Ladegewicht  60 kg
Anz. Räder  4
  
Details zu Abmessungen undamp; Gewicht  
Abmessung  DVD Spieler-Regal - Breite: 43 cm, Tiefe: 33 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
24,6 kg
Breite:
91 cm
Tiefe:
68.3 cm
Höhe:
218 cm
Einstellbare Höhe:
186-218 cm
Typ:
Wagen
Empfohlene Verwendung:
Flachbildschirm / Notebook / DVD / Webcam
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
93.98-177.8 cm (37"-70")
Neigung:
-10 ° bis 10 °
Anpassungen:
Höhe, Neigung
Max. Ladegewicht:
60 kg
Anz. Räder:
4
Abmessung:
DVD Spieler-Regal - Breite: 43 cm, Tiefe: 33 cm
Weitere Suchbegriffe: TV-Wagen, digitus tv-wagen, av wagen, digitus, 90370, da90370, presentation, wagen, 3770, flachbildschirm, notebook, avausrüstung, bildschirmgröße:, 93.98177.8, 37"70", avausrstung, bildschirmgre, 93981778, ausrüstung, bildschirmgröße, 600x400, bildschirme, vesa, max., 178cm, prsentationswagen, 50kg, tvwagen, fahrbar
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 121,36*
€ 149,10*
€ 4,50*
ab € 124,41*
€ 152,93*
Frei Haus
ab € 128,51*
€ 156,57*
3 Tage
1
€ 4,50*
ab € 128,98*
€ 157,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 132,83*
€ 162,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,39*
€ 193,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,83*
€ 158,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.