Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 21406 Stativ Smartphone-/Digital-Kamera 3 Bein(e) Schwarz - Grau (21406)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3685345
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21406
EAN/GTIN:
     4056929214062
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Kamera Ministativ
Kamera Tischstativ

Hauptmerkmale

Merkmale  
Zweck  Smartphone-/Digital-Kamera
Höchstgewichtskapazität  2,5 kg
Anzahl der Beine  3 Bein(e)
Produktfarbe  Schwarz, Grau
Anzahl der Beinabschnitte  1
Montage  1/4"
Stativkopftyp  Kugellager
Material  Gummi, Edelstahl, Synthetisch
  
Gewicht und Abmessungen  
Höhe (max)  17 cm
Höhe (min)  13 cm
Gewicht  176 g
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  73 mm
Verpackungstiefe  227 mm
Verpackungshöhe  68 mm
Paketgewicht  224 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Zweck:
Smartphone-/Digital-Kamera
Höchstgewichtskapazität:
2,5 kg
Anzahl der Beine:
3 Bein(e)
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Anzahl der Beinabschnitte:
1
Montage:
1/4"
Stativkopftyp:
Kugellager
Material:
Gummi, Edelstahl, Synthetisch
Höhe (max):
17 cm
Höhe (min):
13 cm
Verpackungsbreite:
73 mm
Verpackungstiefe:
227 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
224 g
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Wasserwaage, Kunststoffwasserwaage, kamera tischstativ mantona, kamera ministativ, 21406, mantona, gaia, kaleido, grau, dunkelgrau, tischstativ, zoll, arbeitshöhe=13, wasserwaage, inkl., handschlaufe, deep, grey, stativ, smartphone/digitalkamera, bein(e, schwarz, arbeitshhe13, inkl, smartphonedigitalkamera, beine, smartphone, digital, kamera, bein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 6,99*
€ 10,23*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,25*
€ 37,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.