Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-359859 Herst.-Nr.: 47-092-800 EAN/GTIN: 0698833004380 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Ergotron 100 Series Pivot Single - Befestigungskit (ein Gelenk) für Flat Panel - Grau, Schwarz - Wandmontage möglich | Gruppe | AV-Möbel | Hersteller | Ergotron | Hersteller Art. Nr. | 47-092-800 | EAN/UPC | 4054317530008 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Ergotron 100 Series Pivot Single - Befestigungskit | Produkttyp | Befestigungskit - Wandmontage möglich | Montagekomponenten | Ein Gelenk | Empfohlene Verwendung | Flat Panel | Max. Ladegewicht | 11.3 kg | Farbe | Grau, Schwarz |
Ausführliche Details Allgemein | | Farbe | Grau, Schwarz | | | Möbel für audiovisuelle Geräte | | Typ | Befestigungskit | Montagekomponenten | Ein Gelenk | Empfohlene Verwendung | Flat Panel | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich | Max. Ladegewicht | 11.3 kg | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Farbe: | Grau, Schwarz | Typ: | Befestigungskit | Montagekomponenten: | Ein Gelenk | Empfohlene Verwendung: | Flat Panel | Platzierung/Befestigung: | Wandmontage möglich | Max. Ladegewicht: | 11.3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitor-wandhalterung ergotron, halterung tv, ergotron, pivot, 47092800, schwarz, zoll, grau, series, befestigungskit, schmal, lcddisplay, einzeln, kunststoff, stahl, bildschirmgröße:, vertikale, tischmontage, bildschirmgre, display, bildschirmgröße, wandhalterung, serie, vesa, 113kg, schwarzen, weißen, abdeckungen |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,16* | € 51,42* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,42* | € 51,72* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,82* | € 52,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 50,59* | € 52,93* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 55,41* | € 57,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|