Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AJA 12GDA - Verteilerverstärker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AJA 12GDA Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter
AJA 12GDA Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter
Artikel-Nr.:
     2753M-3593620
Hersteller:
     AJA Video Systems
Herst.-Nr.:
     12GDA
EAN/GTIN:
     0892448000991
Suchbegriffe:
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
Videoumwandler

Übersicht

Kurzinfo  AJA 12GDA - Verteilerverstärker
Gruppe  Studio- und Produktionsausrüstung
Hersteller  AJA Video
Hersteller Art. Nr.  12GDA
Modell  12GDA
EAN/UPC  0892448000991

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  AJA 12GDA Verteilerverstärker
Typ  Verteilerverstärker
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.7 cm - 7.9 cm - 2.5 cm
Gewicht  300 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Verteilerverstärker
Breite  14.7 cm
Tiefe  7.9 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  300 g
  
Studio- und Produktionsausrüstung  
Merkmale  Unterstützung für 4K-Auflösung, Wiederverriegelung
  
Energieversorgung  
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V
Frequenz  50/60 Hz
Stromverbrauch  3 Watt
Niederspannung  DC 5 - 20 V
  
Kit-Inhalt  
Kit-Inhalt  (1) x Netzteil
  
Terminals  
Terminals  (1) x 12G-SDI-Eingang - BNC
(6) x 12G-SDI-Ausgang - BNC
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Verteilerverstärker
Breite:
14.7 cm
Tiefe:
7.9 cm
Höhe:
2.5 cm
Merkmale:
Unterstützung für 4K-Auflösung, Wiederverriegelung
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Stromverbrauch:
3 Watt
Niederspannung:
DC 5 - 20 V
Kit-Inhalt:
(1) x Netzteil
Terminals:
(1) x 12G-SDI-Eingang - BNC , (6) x 12G-SDI-Ausgang - BNC
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: video converter, 12gda, 12gdar0, verteilerverstärker, verteilerverstrker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
€ 2,90*
ab € 541,14*
€ 610,78*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 678,83*
€ 758,14*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,14*
€ 902,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 751,86*
€ 894,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,97*
€ 872,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,02*
€ 852,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 678,83*
€ 807,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.