Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3577761 Herst.-Nr.: 16537055 EAN/GTIN: 4547410341317 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Fujifilm Instax Mini Sky Blue - Instant-Farbfilm - ISO 800 - 10 Belichtungen | Gruppe | Film | Hersteller | Fujifilm | Hersteller Art. Nr. | 16537055 | Modell | film Instax Mini Sky Blue | EAN/UPC | 4547410341317 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Fujifilm Instax Mini Sky Blue - Instant-Farbfilm - ISO 800 - 10 | Typ | Instant-Farbfilm | Format | 5.4 x 8.6 cm | Geschwindigkeit | ISO 800 | Belichtungen pro Kassette | 10 | Ausführliche Details Film | | Typ | Instant-Farbfilm | Format | 5.4 x 8.6 cm | Bildbereich | 4.6 x 6.2 cm | Geschwindigkeit | ISO 800 | Belichtungen pro Kassette | 10 | Lichtquelle | Tageslicht | Papieroberfläche | Glänzend | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Typ: | Instant-Farbfilm | Format: | 5.4 x 8.6 cm | Bildbereich: | 4.6 x 6.2 cm | Geschwindigkeit: | ISO 800 | Belichtungen pro Kassette: | 10 | Lichtquelle: | Tageslicht | Papieroberfläche: | Glänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sofortbild-Film, Sofortbildfilm, polaroid film, 16537055, fujifilm, instax, mini, blue, film, frame, fuji, instantfarbfilm, belichtungen, instant, farbfilm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 7,21* | € 8,59* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 7,51* | € 8,94* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,90* | € 20,82* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,18* | € 22,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|