Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogels PFW 6000 Series 6410 - Wandhalterung für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 109,2-165,1 cm (43"-65") (73202526)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2753M-3476639
Hersteller:
     Schnepel
Herst.-Nr.:
     7364100
EAN/GTIN:
     8712285334146
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Vogels PFW 6000 Series 6410 - Wandhalterung für LCD-Display - Schwarz - Bildschirmgröße: 109.2-165.1 cm (43"-65")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Vogels
Hersteller Art. Nr.  PFW 6410
Modell  PFW 6000 Series 6410
EAN/UPC  8712285334146

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Vogels PFW 6000 Series 6410 - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Neigung  0 ° bis 15 °
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  109.2-165.1 cm (43"-65")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  Bis zu 400 x 400 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  75 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  Bis zu 400 x 400 mm, ab 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe  109.2-165.1 cm (43"-65")
Neigung  0 ° bis 15 °
Anpassungen  Neigung
Max. Ladegewicht  75 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
Bis zu 400 x 400 mm, ab 75 x 75 mm
Empfohlene Display-Größe:
109.2-165.1 cm (43"-65")
Neigung:
0 ° bis 15 °
Anpassungen:
Neigung
Max. Ladegewicht:
75 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, schnepel halterung tv, halterung tv, 6410, vogels, 6000, 7364100, vogel's, 4365, series, klammer, lcddisplay, schwarz, bildschirmgröße:, 109.2165.1, 43"65", wandmontage, bildschirmgre, 10921651, display, bildschirmgröße, displaywandhalter, neigbar, wandhalter, pfw6410, tilt, 400x400, 73202526, 116165cm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 85,35*
€ 109,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,10*
€ 109,82*
Frei Haus
ab € 85,85*
€ 109,99*
€ 4,70*
ab € 86,92*
€ 110,87*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 93,61*
€ 119,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,82*
€ 142,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,99*
€ 141,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,78*
€ 128,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.