Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland XT70 24channels 446.00625 - 446.09375MHz Schwarz - Grau Funksprechgerät (C1180)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3424417
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1180
EAN/GTIN:
     8011869197208
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte

Hauptmerkmale

Technische Details  
Anzahl Kanäle  24 channels
Arbeitsfrequenz  446.00625 - 446.09375
Display-Hintergrundbeleuchtung  Ja
Wiederaufladbar  Ja
Stromsparmodus  Ja
Display-Typ  LCD
Leistung übertragen  500 mW
Ton Menge  36
Tones-Squelch  CTCSS/DCS
Ein-/Ausschalter  Ja
Produktfarbe  Schwarz, Grau
  
Energie  
Akku-/Batterietyp  AAA
Batterietechnologie  Alkali
  
Gewicht und Abmessungen  
Abmessungen (BxTxH)  58 x 33 x 120 mm
Gewicht  113 g
  
Verpackungsinhalt  
Gürtelclip  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Anzahl Kanäle:
24 channels
Arbeitsfrequenz:
446.00625 - 446.09375
Display-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Wiederaufladbar:
Ja
Stromsparmodus:
Ja
Display-Typ:
LCD
Leistung übertragen:
500 mW
Ton Menge:
36
Tones-Squelch:
CTCSS/DCS
Ein-/Ausschalter:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grau
Akku-/Batterietyp:
AAA
Batterietechnologie:
Alkali
Abmessungen (BxTxH):
58 x 33 x 120 mm
Gürtelclip:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgeräte midland, funkgerät pmr, midland, xt70, c1180, 1180, paar, pmrlpd, pmr+lpd, sprechfunkgeräte, blisterpack, 24channels, 446.00625, 446.09375mhz, schwarz, grau, funksprechgerät, 00625, 09375, sprechfunkgerte, 44600625, 44609375mhz, funksprechgert, 09375mhz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 66,35*
€ 85,08*
€ 4,00*
ab € 75,60*
€ 95,78*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 75,59*
€ 95,91*
€ 5,00*
ab € 76,36*
€ 96,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 79,89*
€ 117,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,63*
€ 131,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,78*
€ 118,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,31*
€ 108,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.