Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland C1180 XT70 PMR/LPD-Handfunkgerät 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X410971
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1180
EAN/GTIN:
     8011869197208
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Ein einfach zu bedienendes PMR446-Handfunkgerät mit allen wichtigen Funktionen. Es verfügt über 8 PMR446-Kanäle, sowie 69 LPD-Kanäle. Für ungestörte Gespräche stehen 38 CTCSS- und 83 DCS-Töne zur Verfügung
Features:
Kanäle: 24 (8 + 16 vorprogrammierte) + 69 LPD
Micro-USB-Ladeanschluss
High/Low Power (PMR446)
Lieferumfang:
2 x Handfunkgerät + 2 x Akkupack + 1 x Doppel-Standlader + 2 x Gürtelclip + 2 x Headset MA21 + 1 x USB-Ladekabel + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
33 mm
Höhe:
120 mm
Breite:
58 mm
Gewicht:
113 g
Übertragungsart:
Analog
Kanäle:
8 PMR + 69 LPD
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
446 MHz
Set:
2er Set
Produkt-Art:
PMR/LPD-Handfunkgerät
Besonderheiten:
Scan-Funktion + VOX + Roger Beep + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhörer + Anschluss für Mi
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, funkgeräte midland, funkgerät pmr, Midland, XT70, Walkie-Talkie, Walky-Talky
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 71,36*
€ 90,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 75,46*
€ 95,13*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 75,69*
€ 95,25*
€ 5,00*
ab € 76,20*
€ 95,95*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 83,67*
€ 104,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,09*
€ 110,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,44*
€ 99,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.