Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin RG 9645 Grill Tisch Elektro 1400W Schwarz Barbecue und Grill (RG 9645)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3399770
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     RG 9645
EAN/GTIN:
     4008146023699
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Heißer Stein
Raclette

Hauptmerkmale

Leistung  
Gesamtleistung  1400 W
Typ  Grill
Wärmequelle  Elektro
Regelbare Temperatur  Ja
Anzahl Herdplatten/Kochzonen  8
  
Design  
Formfaktor  Tisch
Oberfläche Typ  Gebürstet
Produktfarbe  Schwarz
Kochfeld-Form  Rechteckig
  
Ergonomie  
Lenkrollen  Nein
Beine  Nein
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  4,3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
4,9 kg
Gesamtleistung:
1400 W
Typ:
Grill
Wärmequelle:
Elektro
Regelbare Temperatur:
Ja
Anzahl Herdplatten/Kochzonen:
8
Formfaktor:
Tisch
Oberfläche Typ:
Gebürstet
Produktfarbe:
Schwarz
Kochfeld-Form:
Rechteckig
Lenkrollen:
Nein
Beine:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Raclette-Grill, Raclettegrill, elektrogrill severin, heißer stein, 9645, severin, schwarz, grill, raclette, pfännchen, grillstein, 9645000, raclettegrill, naturgrillstein, antihaftbeschichte, kombinierte, grillfläche, farbige, stück, tisch, elektro, 1400w, barbecue, 1400, pfnnchen, grillflche, stck
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,56*
€ 46,09*
1
€ 5,50*
ab € 34,54*
€ 46,54*
1
€ 4,00*
ab € 37,11*
€ 48,06*
2
€ 5,46*
ab € 38,94*
€ 49,33*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 48,63*
€ 62,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,38*
€ 74,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,92*
€ 72,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.