Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Full Motion - Wandhalterung für Plasma/LCD/TV - fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 58.4-106.7 cm (23"-42") (BP0006)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-3374082
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0006
EAN/GTIN:
     4052792042535
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink Full Motion - Wandhalterung für Plasma/LCD/TV - fester, kaltgepresster Stahl - Bildschirmgröße: 58.4-106.7 cm (23"-42")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  BP0006
Modell  Full Motion
EAN/UPC  4052792042535

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Full Motion - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  23 cm x 7.6 cm x 23 cm
Neigung  -7,5° bis 7,5°
Schwenken  - 25 ° bis 25 °
Empfohlene Verwendung  Plasma/LCD/TV
Empfohlene Display-Größe  58.4-106.7 cm (23"-42")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Max. Ladegewicht  25 kg
Material  Fester, kaltgepresster Stahl
Packungsinhalt  Schrauben

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  23 cm
Tiefe  7.6 cm
Höhe  23 cm
Material  Fester, kaltgepresster Stahl
Packungsinhalt  Schrauben
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  Plasma/LCD/TV
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Empfohlene Display-Größe  58.4-106.7 cm (23"-42")
Neigung  -7,5° bis 7,5°
Schwenken  - 25 ° bis 25 °
Anpassungen  Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht  25 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Breite:
23 cm
Tiefe:
7.6 cm
Höhe:
23 cm
Material:
Fester, kaltgepresster Stahl
Packungsinhalt:
Schrauben
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
Plasma/LCD/TV
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung:
100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 200 x 200 mm, 200 x 100 mm
Empfohlene Display-Größe:
58.4-106.7 cm (23"-42")
Neigung:
-7,5° bis 7,5°
Schwenken:
- 25 ° bis 25 °
Anpassungen:
Neigung, schwenken
Max. Ladegewicht:
25 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, LED-Fassung, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, monitorwandhalter logilink, halterung tv, logilink, bp0006, 0006, 2342, full, motion, klammer, flachbildschirm, fester, kaltgepresster, stahl, bildschirmgröße:, 58.4106.7, 23"42", wandmontage, bildschirmgre, 5841067, bildschirmgröße, tvwandhalterung, max., schwenkbar, wandhalterung, belastung, grad, 4014619701506, 100200
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,56*
€ 10,97*
39 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 7,57*
€ 10,99*
€ 5,50*
ab € 8,26*
€ 12,90*
€ 5,90*
ab € 10,56*
€ 16,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,06*
€ 28,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
BP0007
ab € 9,12*
Sonstiges
SHAPE
BP0008
ab € 12,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.