Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-3374079 Herst.-Nr.: PA0122 EAN/GTIN: 4052792038699 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink Table Charger - Netzteil - 72 Watt - 4 Ausgabeanschlussstellen (USB (nur Strom), USB Typ C (nur Strom)) | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | 2direct | Hersteller Art. Nr. | PA0122 | Modell | PA0122 | EAN/UPC | 4052792038699 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Table Charger - Netzteil | Produkttyp | Netzteil | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 2.75 cm x 9.1 cm x 7.5 cm | Gewicht | 220 g | Ausgangsanschlusstyp | USB (nur Strom), USB Typ C (nur Strom) | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Netzteil | Breite | 2.75 cm | Tiefe | 9.1 cm | Höhe | 7.5 cm | Gewicht | 220 g | | | Stromversorgungsgerät | | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | Ausgabeanschlussstellen | Gesamt 4: 4-poliger USB Typ A (nur Strom), USB Typ C (nur Strom) | Gestellte Leistung | 72 Watt | Ausgabedetails | 3 x 4-polig USB Typ A (nur Stromversorgung) - 5 V - 2.4 A USB Type C (power only) - 3 A | Merkmale | Kurzschlussschutz, Überladungsschutz, Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Smart-IC-Chip | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | Stromkabel | Kennzeichnung | RoHS, WEEE | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Produkttyp: | Netzteil | Breite: | 2.75 cm | Tiefe: | 9.1 cm | Höhe: | 7.5 cm | Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | Gestellte Leistung: | 72 Watt | Enthaltene Kabel: | Stromkabel | Kennzeichnung: | RoHS, WEEE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, ladegerät usb-c 3a, iphone netzteil, iphone netzteil usb c, logilink, pa0122, 0122, watt, usbc, table, charger, netzteil, ausgabeanschlussstellen, tischladeadapter, schwarz, usba, port, 4014619705955, 3xusba, port+1xusbc, usbtischladegerät, 4port, ausgang:, kupplung:, stück, ladegerät, [pa0122], innenraum, universal, überstrom |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 21,62* | € 29,25* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 22,80* | € 30,73* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,87* | € 34,66* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,13* | € 34,66* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 38,20* | € 51,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|