Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar FPMA-C100 - Klammer - für LCD-Display (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-30") - Deckenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-320409
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     FPMA-C100
EAN/GTIN:
     8717371440879
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar FPMA-C100 - Klammer - für LCD-Display (full-motion) - Schwarz - Bildschirmgröße: 25.4-76.2 cm (10"-30") - Deckenmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  FPMA-C100
EAN/UPC  8717371440879

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar FPMA-C100 - Klammer - für LCD-Display (full-motion)
Produkttyp  Klammer (full-motion) - Deckenmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  9 cm
Einstellbare Höhe  79-129 cm
Neigung  180°
Rotation  360°
Drehen  180°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  25.4-76.2 cm (10"-30")
VESA-Halterung  Bis zu 200 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Max. Ladegewicht  12 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Tiefe  9 cm
Einstellbare Höhe  79-129 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Design  Full-motion
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Deckenmontage
VESA-Halterung  Bis zu 200 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung  Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe  25.4-76.2 cm (10"-30")
Neigung  180°
Rotation  360°
Drehen  180°
Anpassungen  Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht  12 kg
Funktionen  Verstellbare Höhe, Drehturm, Schwenkeinstellung

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,0 kg
Tiefe:
9 cm
Einstellbare Höhe:
79-129 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Klammer
Design:
Full-motion
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Deckenmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 200 x 100 mm, ab 75 x 75 mm
Kabelaufbewahrung:
Integrierte Kabelaufbewahrung
Empfohlene Display-Größe:
25.4-76.2 cm (10"-30")
Neigung:
180°
Rotation:
360°
Drehen:
180°
Anpassungen:
Höhe, Neigung, schwenken, Drehung
Max. Ladegewicht:
12 kg
Funktionen:
Verstellbare Höhe, Drehturm, Schwenkeinstellung
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm Deckenhalter, Monitor Deckenhalter, Monitordeckenhalter, TFT-Deckenhalterung, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, halterung tv neigbar, halterung tv, newstar monitor-wandhalterung, neomounts, fpmac100, fpma, c100, newstar, schwarz, 1030, klammer, fullmotion, lcddisplay, bildschirmgröße:, 25.476.2, 10"30", deckenmontage, bildschirmgre, 254762, full, motion, display, bildschirmgröße, deckenhalterung, ceiling, mount, 1026, 12kg, lcd/led
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,50*
ab € 54,04*
€ 69,75*
€ 5,95*
ab € 54,06*
€ 69,78*
€ 4,50*
ab € 54,15*
€ 69,89*
€ 8,50*
ab € 52,34*
€ 70,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 57,38*
€ 74,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5
ab € 11,05*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRB5HM
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW5HM
ab € 3,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRS6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CRW6
ab € 3,44*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTBLACK
ab € 25,26*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CPCONNECTSILVER
ab € 25,34*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-CB100BLACK
ab € 38,19*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750BLACK2
ab € 72,93*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750SILVER2
ab € 70,42*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750WHITE2
ab € 72,80*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DBLACK2
ab € 137,96*
Ähnlich
Neomounts
FPMA-D750DWHITE2
ab € 141,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.