Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Mini Vac FC6148 EnergyCare - Staubsauger - Handstaubsauger - beutellos - 100 W - Greige/Grün (0701538)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MiniVac FC6148/01 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6148/01 Handstaubsauger
Artikel-Nr.:
     2753M-309173
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FC6148/01
EAN/GTIN:
     8710103404750
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger

Übersicht

Kurzinfo  Philips Mini Vac FC6148 EnergyCare - Staubsauger - Handstaubsauger - beutellos - 100 W - Greige/Grün
Gruppe  Staubsauger
Hersteller  Philips
Hersteller Art. Nr.  FC6148/01
EAN/UPC  8710103404750

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Philips Mini Vac FC6148 EnergyCare - Staubsauger - Handstaubsauger
Produkttyp  Staubsauger
Reinigertyp:  Handstaubsauger
Filtrationsniveau  2
Maximale Motorleistung  100 W
Maximale Saugleistung  22 W
Staubauffang  Beutellos
Kabelloser Betrieb  9 min
Geräuschpegel (max.)  81 dB
Spannung  10.8 V
Farbe  Greige/Grün
Gewicht  0.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Staubsauger
Reinigertyp  Handstaubsauger
Staubauffang  Beutellos
Filtrationsniveau  2
Staubbeutelkapazität  0.5 Liter
Maximale Saugleistung  22 W
Maximale Motorleistung  100 W
Luftstrom  15.8 l/s
Vakuum  4.3 kPa
Besondere Merkmale  Transparenter Behälter, Komfortgriff
Farbe  Greige/Grün
  
Einstellungen, Steuerungen undamp; Anzeigen  
Anzeigen (SA)  Ladeanzeige
  
Verschiedenes  
Geräuschpegel (max.)  81 dB
Mitgeliefertes Zubehör  Fugendüse, Bürstenwerkzeug
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör  Ladeständer
  
Energieversorgung  
Stromversorgungstyp  Wiederaufladbare Batterien
Kabelloser Betrieb  9 min
Hauptspannung  10.8 V
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  0.8 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Breite (Versand)  46 cm
Tiefe (Versand)  16 cm
Höhe (Versand)  16 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Produkttyp:
Staubsauger
Reinigertyp:
Handstaubsauger
Staubauffang:
Beutellos
Filtrationsniveau:
2
Staubbeutelkapazität:
0.5 Liter
Maximale Saugleistung:
22 W
Maximale Motorleistung:
100 W
Luftstrom:
15.8 l/s
Vakuum:
4.3 kPa
Besondere Merkmale:
Transparenter Behälter, Komfortgriff
Farbe:
Greige/Grün
Anzeigen (SA):
Ladeanzeige
Geräuschpegel (max.):
81 dB
Mitgeliefertes Zubehör:
Fugendüse, Bürstenwerkzeug
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Ladeständer
Stromversorgungstyp:
Wiederaufladbare Batterien
Kabelloser Betrieb:
9 min
Hauptspannung:
10.8 V
Breite (Versand):
46 cm
Tiefe (Versand):
16 cm
Höhe (Versand):
16 cm
Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, akku handstaubsauger philips, akku handsauger, philips akku-handstaubsauger, philips, 6148, fc614801, fc6148/01, fc6148, minivac, handstaubsauger, weiß, akkuhandstaubsauger, 10.8, akkuhandsauger, minuten, betriebszeit, liionenakkusystem, volt, bürstenaufsa, 6148/01, minivak, tragbarer, staubsauger, brstenaufsa, 614801, akku, handsauger, ionen, akkusystem
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 72,82*
€ 96,30*
1 Tag
100
€ 4,90*
ab € 73,11*
€ 96,68*
€ 4,00*
ab € 73,17*
€ 98,16*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 82,55*
€ 108,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 90,71*
€ 118,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,35*
€ 140,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,67*
€ 138,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.