Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MiniVac FC6148/01 Handstaubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips MiniVac FC6148/01 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6148/01 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6148/01 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6148/01 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6148/01 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6148/01 Handstaubsauger
Philips MiniVac FC6148/01 Handstaubsauger
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3590190
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     FC6148/01
EAN/GTIN:
     8710103404750
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Der Philips Akkusauger EnergyCare 10,8 V ist mit leichten, leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus ausgestattet. Das effiziente Ladesystem verbraucht keinen Strom, wenn die Batterien vollständig aufgeladen sind. So wird keine Energie verschwendet.

Energiesparen ohne Leistungseinbußen

Wenn die Akkus vollständig geladen sind, schaltet sich das Ladesystem aus.

Das effiziente Ladesystem schaltet sich automatisch aus, wenn die Akkus vollständig geladen sind. Es findet keine Stromaufnahme mehr statt, sodass keine Energie verschwendet wird. Andere Ladegeräte laden auch dann weiter, wenn der Akku bereits voll geladen ist, und verschwenden deshalb Energie.

Garantiert leistungsstark

Leichte Li-Ionen-Akkus (lange Laufzeit)


Die leistungsstarken Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion-Akkus) im Philips Akkusauger bieten eine längere Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Nickel-Cadmium-Akkus (NiCd-Akkus). Mit ihrem geringen Gewicht erleichtern die Lithium-Ionen-Akkus zudem die Reinigung.

Optimale Filterung

Zyklon-Luftwirbel und 2-Stufen-Filtersystem

Durch den Zyklon-Luftstrom rotiert der Schmutz im Inneren des Akkusaugers, wodurch eine hohe Saug- und Reinigungsleistung gewährleistet werden. Das 2-Stufen-Filtersystem verhindert das Entweichen von Staub aus dem Gerät. Der erste Filter schließt den Großteil des Staubs ein, der zweite Filter fängt kleinere Staubpartikel auf.

Leicht zu entleeren

Mit einem Handgriff abnehmbare Düse

Der Philips Akkusauger ist schnell und einfach zu entleeren und hygienisch zu reinigen. Die Düse am Philips Akkusauger lässt sich einfach mit einem Klick abnehmen, sodass Sie den Akkusauger leeren können, ohne sich die Hände schmutzig zu machen.

Saugt mühelos auf empfindlichen Oberflächen und an engen Stellen

Ladestation mit Bürstenaufsatz und Fugendüse

Die Ladestation des MiniVac dient als Halterung für Bürstenaufsatz und Fugendüse. Der Bürstenaufsatz ermöglicht das sichere Reinigen empfindlicher Oberflächen, und mit der Fugendüse reinigen Sie mühelos auch schwer erreichbare Stellen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Luftstrom
950 l/min
Geräuschpegel
81 dB
Ergonomie
Ladekontrollanzeige
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
460 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Maximale Eingangsleistung
100 W
Laufzeit
9 min
Ladezeit
8 h
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugenergie
22 AW
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Accessories inklusive
Accessorio zone difficili
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Breite
450 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
160 mm
Sonstige Funktionen
Vakuum
4.1 kPa
Staubkapazität
0.5 l
Maximaler Luftstrom
950 l/min
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Grün, Silber
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.5 l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.