Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nokia 3310 Dual SIM - Feature Phone - Dual-SIM 16MB - microSD slot - LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - rear camera 2 MP - Grau (A00028116)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3310
3310
Artikel-Nr.:
     2753M-3089026
Hersteller:
     Nokia
Herst.-Nr.:
     A00028116
EAN/GTIN:
     6438409600493
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone

Übersicht

Kurzinfo  Nokia 3310 Dual SIM - Feature Phone - Dual-SIM 16 MB - microSD slot - LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - rear camera 2 MP - Grau
Gruppe  Mobiltelefone
Hersteller  Nokia
Hersteller Art. Nr.  A00028116
Modell  3310 Dual SIM
EAN/UPC  6438409600493

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Nokia 3310 Dual SIM - Grau - Feature Phone - 16 MB - GSM
Produkttyp  Feature Phone
Anzeige  LCD-Anzeige - 320 x 240 Pixel - 6.1 cm (2.4") - TFT
Besonderheiten  UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Speicher  16 MB
Unterstützte Speicherkarte  microSDHC Steckplatz - bis zu 32 GB
Hauptkamera  2 Megapixel
Service Provider  Nicht angegeben
Formfaktor  Bar
SIM-Karte  Dual-SIM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth
Nachrichtendienste  SMS
Steckverbinder  3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB
Gesprächszeit  Bis zu 1326 Minuten
Standby-Zeit  Bis zu 607.2 Stunden
Farbe  Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  51 mm x 12.8 mm x 115.6 mm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Feature Phone
Formfaktor  Bar
Integrierte Komponenten  UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Breite  51 mm
Tiefe  12.8 mm
Höhe  115.6 mm
Gehäusefarbe  Grau
  
Mobil  
Technologie  GSM
Service Provider  Nicht angegeben
Anzahl SIM-Karten  Dual-SIM
  
Nachrichtenvermittlung und Internet  
Nachrichtendienste  SMS
  
Kommunikation  
2G-Band  900 GSM, 1800 GSM
Drahtlose Schnittstelle  Bluetooth 3.0
  
Telefonmerkmale  
Telefonfunktionen  Freisprechgerät, Call Timer, Telefonkonferenz, Flugmodus, Vibrationsalarm
Zusätzliche Funktionen  Gemeinsame Mediennutzung über Slam, geschwungenes Display, Wecker
  
Medien-Player  
Unterstützte Digital-Audio-Standards  MP3
  
Speicher  
Interne Speicherkapazität  16 MB
Unterstützte Flash Memory-Karten  microSDHC - bis zu 32 GB
  
Hauptkamera  
Sensorauflösung  2 Megapixel
Lichtquelle  LED-Licht
  
Anzeige  
Typ  LCD-Anzeige
Technologie  TFT
Diagonalabmessung  6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung  320 x 240 Pixel
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Headset/AV-Composite-Ausgang - Mini-Phone 3,5 mm
Micro-USB - 5 pin Micro-USB Type B
  
Batterie  
Kapazität  1200 mAh
Sprechzeit  1326 Minuten
Standby-Zeit  607.2 Stunden
Laufzeitdetails  Sprechen (GSM): bis zu 1326 min
Bereitschaft (GSM): bis zu 607.2 Std.
Wiedergabe (Music): bis zu 51 Std.
Wiedergabe (FM-Radio): bis zu 39 Std.
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Headset, USB-Kabel, Netzadapter

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Feature Phone
Formfaktor:
Bar
Integrierte Komponenten:
UKW-Radio, LED-Taschenlampe
Breite:
51 mm
Tiefe:
12.8 mm
Höhe:
115.6 mm
Gehäusefarbe:
Grau
Technologie:
GSM
Service Provider:
Nicht angegeben
Anzahl SIM-Karten:
Dual-SIM
Nachrichtendienste:
SMS
2G-Band:
900 GSM, 1800 GSM
Drahtlose Schnittstelle:
Bluetooth 3.0
Unterstützte Digital-Audio-Standards:
MP3
Interne Speicherkapazität:
16 MB
Unterstützte Flash Memory-Karten:
microSDHC - bis zu 32 GB
Sensorauflösung:
2 Megapixel
Lichtquelle:
LED-Licht
Typ:
LCD-Anzeige
Diagonalabmessung:
6.1 cm (2.4")
Bildschirmauflösung:
320 x 240 Pixel
Kapazität:
1200 mAh
Sprechzeit:
1326 Minuten
Standby-Zeit:
607.2 Stunden
Zubehör im Lieferumfang:
Headset, USB-Kabel, Netzadapter
Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Nokia Smartphone, Smartphone Nokia, dual-sim handy nokia, dual-sim handy, 3310, nokia, dualsim, a00028116, dual, grau, 00028116, feature, phone, microsd, slot, lcdanzeige, pixel, rear, camera, anzeige, grey, global, 32gb, dualsimhandy, handy, qvga, display, series, 61cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
€ 2,90*
ab € 45,84*
€ 59,58*
€ 4,70*
ab € 45,98*
€ 59,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 46,35*
€ 60,31*
1 Tag
30
€ 4,90*
ab € 46,99*
€ 60,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,41*
€ 74,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,72*
€ 88,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,02*
€ 88,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,21*
€ 81,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.