Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-31-6358 Herst.-Nr.: A00028116 EAN/GTIN: 6438409600493 |
| |
|
| | |
| Legendäre abgerundete Form, modernisiert Das neue Nokia 3310 hat die unverwechselbare Silhouette des Originals, die für das Jahr 2017 neu aufgelegt wurde. Die maßgeschneiderte Bedienoberfläche wertet den Klassiker mit einer frischen Optik auf, während das polarisierte und gebogene 6,09 cm (2,4 Zoll) Display für eine bessere Lesbarkeit bei Sonneneinstrahlung sorgt. Das Handy ist schlanker und leichter als das Original und dennoch am klassischen Nokia-Klingelton sofort erkennbar. Highlights - Unverwechselbare Silhouette des Originals
- Polarisiertes und gebogenes 6,09 cm (2,4 Zoll) QVGA Display
- Langlebiger Akku, im Standby-Modus hält der Akku bis zu einem Monat
- Spielen Sie das legendäre Snake-Spiel
- 2 Megapixel Kamera
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 189 g | Höhe: | 5.8 cm | Länge: | 8.2 cm | Breite: | 17.4 cm | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy, Mobiltelefon, mobile phone, Nokia Smartphone, Smartphone Nokia, dual-sim handy nokia, dual-sim handy, DualSIM, dual, sim, Dual |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 45,94* | € 60,03* | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 45,64* | € 60,04* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,19* | € 60,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 46,63* | € 61,18* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 46,12* | € 63,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|