Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lumix G DMC-G70KA - Digitalkamera - spiegellos - 16.0 MPix - Vier Drittel - 4K / 25 BpS - 3x optischer Zoom 14-42-mm-Objektiv - Wi-Fi - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panasonic Lumix DMC-G70KAEGK digital MILC MILC Body 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix DMC-G70KAEGK digital MILC MILC Body 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix DMC-G70KAEGK digital MILC MILC Body 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix DMC-G70KAEGK digital MILC MILC Body 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix DMC-G70KAEGK digital MILC MILC Body 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix DMC-G70KAEGK digital MILC MILC Body 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-3010338
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMC-G70KAEGK
EAN/GTIN:
     5025232853236
Suchbegriffe:
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera

Übersicht

Kurzinfo  Panasonic Lumix G DMC-G70KA - Digitalkamera - spiegellos - 16.0 MPix - Vier Drittel - 4K / 25 BpS - 3x optischer Zoom 14-42-mm-Objektiv - Wi-Fi - Schwarz
Gruppe  Camcorder und Digitalkameras
Hersteller  Panasonic
Hersteller Art. Nr.  DMC-G70KAEG-K
Modell  Lumix G DMC-G70KA
EAN/UPC  5025232853236

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Panasonic Lumix G DMC-G70KA - Digitalkamera 14-42-mm-Objektiv
Produkttyp  Digitalkamera - 4K - spiegelloses System
Objektiv im Lieferumfang  14-42-mm-Objektiv
Speicherkartensteckplatz  SD card
Bildprozessor  Venus Engine
Sensoren  Digitales Nievelliermessgerät
Drahtlosschnittstelle  Wi-Fi
Sensorauflösung  16.0 Megapixel
Max. Videoauflösung  3840 x 2160
Objektivsystem  Zoomobjektiv - 3X-Zoom - 14 - 42 mm - f/3.5-5.6 G Vario
Fokuseinstellung  Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Digitales Zoom  4x
Bildstabilisator  Optisch (MEGA O.I.S.)
Kamerablitz  Pop-up Blitz
Optischer Sucher  Elektronisch - Farbe - OLED
Bildschirm  LCD-Display - 7.5 cm (3")
Unterstützte Batterie  Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1200 mAh (inbegriffen)
Schnittstelle  Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0
Farbe  Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.49 cm x 7.74 cm x 8.62 cm
Gewicht  360 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Digitalkamera - 4K - spiegelloses System
Objektiv im Lieferumfang  14-42-mm-Objektiv
Farbe  Schwarz
Sensorauflösung  16.0 Megapixel
Typ des optischen Sensors  Live MOS
Gesamtanzahl Pixel  16.840.000 Pixel
Wirksame Sensorenauflösung  16.000.000 Pixel
Größe des optischen Sensors  13.0 x 17.3 mm
Sichtfeld - Crop-Faktor  2
Bildrate (max. Auflösung)  25 BpS
ISO (Max)  25600
Sensor zur Staubreduzierung  Ja
Sensormerkmale  Supersonic Wave Filter (SWF)
Optisches Zoom  3x
Digitales Zoom  4x
Bildprozessor  Venus Engine
Bildstabilisator  Optisch (MEGA O.I.S.)
Gesichtserkennung  Ja
Surround-Sound  Dolby Digital AC-3 (2-Kanal)-Aufzeichnung
Sensoren  Digitales Nievelliermessgerät
Druckstandard  Direktdruck, DPOF-Unterstützung, Exif-Druckunterstützung, PictBridge-Unterstützung
Autofokus  TTL-Kontrasterkennung
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen)  49
AE/AF Control  Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF, Touch Area AF
Gesichtserkennung  Gesichtserkennung AF/AE, Gesichtserkennung
Digital-Video-Format  AVCHD, H.264
Bildaufnahmeformat  JPEG, RAW, RAW + JPEG, MPO
Max. Videoauflösung  3840 x 2160
Autofokus-Funktionen  Fokus-Peaking-Funktion, Depth-from-Defocus-Technologie (DFD)
Schnittstelle  Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n
Konnektivitätseigenschaften  Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
  
Belichtung und Weißabgleich  
Filmempfindlichkeit  ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO Automatisch, ISO 12800, ISO 25600
Belichtungsmessung  Multi-Segment, Center-Weighted, Spot
Belichtungsmessungszonen  1728
Belichtungsfunktionen  Programm, Birne, automatisch, manuell, Aperturpriorität, Verschlußpriorität
Aufnahmeprogramme  Freihand-Nachtaufnahme, monochrom, Klares Porträt, Schöne Haut, Weiches Gegenlicht, Hart im Gegenlicht, Reduzierte Töne, Kindergesicht, Differenzierte Landschaft, Klarer blauer Himmel, Romantischer Sonnenuntergang, Leuchtender Sonnenuntergang, Glistening Water, Clear Nightscape, Cool Night Sky, Warme Nachtlandschaft, Künstlerische Nachtlandschaft, Glitzernde Beleuchtung, Klares Nachtporträt, Blüte soft, Essen, Dessert, Einfrieren von (Tier-)Bewegung, Klare Sportaufnahme
Spezialeffekte  Sepia, Soft Focus, einfarbig, Miniature, Crossentwicklung, Retro, Expressive, hoch dynamisch, Bleach-Bypass, High Key, Low Key, Spielzeugkamera-Effekt, Sternfilter, Impressive Art, One Point Color, Dynamic Monochrome, Sonnenschein, Old Days, Toy Pop, Fantasie, Rough Monochrome, Silky Monochrome
Weißabgleich  Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Voreinstellungen für Weißabgleich  Glühlicht, bewölkt, Flash, Tageslicht, Farbton, 2500K - 10000K (100K Stufen)
Max. Verschlussgeschwindigkeit  1/4000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit  60 Sek
Belichtungsausgleich  ±5 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Autom. Belichtungsreihe  7 Schritte in 1/3, 2/3 oder 1 EV-Schritten
Bracketing-Funktion für Weißabgleich  Ja
X-sync  1/160 Sek.
Belichtungsbereich  EV 0-18 (ISO 100)
  
Objektivsystem  
Typ  Zoomobjektiv - 3X-Zoom - 14 - 42 mm - f/3.5-5.6 G Vario - Zoom
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild  28 - 84mm
Fokuseinstellung  Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand  30 cm
Max. Sichtwinkel  75 Grad
Zoom-Einstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  9 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße  52 mm
Objektivbefestigungstyp  Micro Four Thirds
Merkmale  Aspherisches Objektiv
  
Kamerablitz  
Kamerablitz  Pop-up Blitz
Leitzahl (m/ISO 100)  6.6
Blitzeinstellungen  Einfüllmodus, Rear Curtain Sync, Slow Synchro, Auto-Modus, Blitz-AUS, Red-Eye Reduction
Rotaugen-Reduzierung  Ja
Funktionen  AF-Hilfslicht, Blitzkompensierung (+/-)
  
Zusätzliche Funktionen  
Kontinuierliche Aufnahmegeschwindigkeit  2 Bilder pro Sekunde, 8 Bilder pro Sekunde, 10 Bilder pro Sekunde, 6 Bilder pro Sekunde, 40 Bilder pro Sek.
Selbstauslöser Verzögerung  10 Sek., 2sec
Flash Terminal  Hot Shoe
Zusätzliche Funktionen  Eingebauter Lautsprecher, RGB-Primärfarbfilter, digitale Bildrotation, Erkennung der Kameraausrichtung, Histogramm-Display, AE-Schloss, AF-Sperre, Fotoaufnahme während der Filmbearbeitung, Intelligent Auto Plus (iA+), Touch Shutter-Technologie, Zeitrafferaufnahme, Lichtgeschwindigkeits-AF, GPS per Mobilgerät, Creative Panorama-Funktion
  
Optischer Sucher  
Suchertyp  Elektronisch - OLED
Sucher-Farbunterstützung  Farbe
Sucherauflösung  2.360.000 Pixel
Feldabdeckung des optischen Suchers  100%
Vergrößerung des optischen Suchers  0.70x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers  -4 bis +4
Merkmale  Automatischer Augensensor
  
Bildschirm  
Typ  7.5 cm (3") LCD-Display
Display-Format  1.040.000 Pixel
Display-Formfaktor  Drehbar
Touchscreen  Ja
Anzeigefunktionen  Helligkeitseinstellung anzeigen, Farbeinstellung anzeigen, Kontrasteinstellung anzeigen, Sättigungseinstellung anzeigen, Touch-AF
  
Mikrofon  
Betriebsart des Mikrofons  Stereo
Mikrofonfunktionen  Windgeräusch-Reduzierung
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB 2.0
Composite-Video/Audio-Ausgang
HDMI-Ausgang (19-polig Micro-HDMI Typ D)
Mikrofon (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Fernsteuerung (Sub-Mini phone 2,5 mm)
  
Software  
Software  Treiber undamp; Dienstprogramme, Loilo LoiLoScope (Testversion), Panasonic PHOTOfunSTUDIO 9.7 Premium Edition, SILKYPIX Developer Studio 4.3 SE
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Batterieladegerät, Staubhaube, Gehäusenhaube, Objektivdeckel, Schulterriemen, USB-Kabel
  
Batterie  
Batterietyp  Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Details  Lithium-Ionen-Batterie (wiederaufladbar) - 1200 mAh (inbegriffen)
Details zur Lebensdauer von Batterien  Fotoaufnahmen - 360 Schüsse (mit 14-42-mm-Objektiv)
Fotoaufnahmen - 350 Schüsse (mit 14-140mm-Objektiv)
Fotoaufnahmen - 350 Schüsse (mit 45-150-mm-Objektiv)
  
Speicher / Speicherkapazität  
Speicherkartensteckplatz  SD card
Unterstützte Speicherkarten  SD Speicherkarte, SDXC Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDHC UHS-I-Speicherkarte, SDXC UHS-I-Speicherkarte
Speicherkarte enthalten  Nein
Bildspeicherung  JPEG 4592 x 3448
JPEG 4592 x 3064
JPEG 4592 x 2584
JPEG 3232 x 2424
JPEG 3232 x 2160
JPEG 3840 x 2160
JPEG 2272 x 1704
MPO 1824 x 1368 - 3D-Modus
MPO 1824 x 1216 - 3D-Modus
MPO 1824 x 1024 - 3D-Modus
JPEG 1920 x 1080
JPEG 3424 x 3424
JPEG 2416 x 2416
MPO 1712 x 1712 - 3D-Modus
Videoaufnahme  H.264 - 3840 x 2160 v - 25 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s
H.264 - 3840 x 2160 v - 24 Bilder pro Sek. - 100 Mbit/s
H.264 - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps
H.264 - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - 20 Mbit/s
H.264 - 1280 x 720 v - 25 Bilder pro Sek. - 10Mbps
H.264 - 640 x 480 v - 25 Bilder pro Sek. - 4Mbps
AVCHD - 1920 x 1080 v - 50 Bilder pro Sek. - 28Mbps
AVCHD - 1920 x 1080 i - 50 Bilder pro Sek. - 17Mbps
AVCHD - 1920 x 1080 v - 25 Bilder pro Sek. - 24Mbps
AVCHD - 1920 x 1080 v - 24 Bilder pro Sek. - 24Mbps
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  12.49 cm
Tiefe  7.74 cm
Höhe  8.62 cm
Gewicht  360 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 80%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Produkttyp:
Digitalkamera - 4K - spiegelloses System
Objektiv im Lieferumfang:
14-42-mm-Objektiv
Farbe:
Schwarz
Sensorauflösung:
16.0 Megapixel
Typ des optischen Sensors:
Live MOS
Gesamtanzahl Pixel:
16.840.000 Pixel
Wirksame Sensorenauflösung:
16.000.000 Pixel
Größe des optischen Sensors:
13.0 x 17.3 mm
Sichtfeld - Crop-Faktor:
2
Bildrate (max. Auflösung):
25 BpS
ISO (Max):
25600
Sensor zur Staubreduzierung:
Ja
Sensormerkmale:
Supersonic Wave Filter (SWF)
Optisches Zoom:
3x
Digitales Zoom:
4x
Bildprozessor:
Venus Engine
Bildstabilisator:
Optisch (MEGA O.I.S.)
Gesichtserkennung:
Ja
Surround-Sound:
Dolby Digital AC-3 (2-Kanal)-Aufzeichnung
Sensoren:
Digitales Nievelliermessgerät
Autofokus:
TTL-Kontrasterkennung
Anz. Fokussierungspunkte (Zonen):
49
AE/AF Control:
Face-priority AF, Objektverfolgungs-AF, Touch Area AF
Digital-Video-Format:
AVCHD, H.264
Bildaufnahmeformat:
JPEG, RAW, RAW + JPEG, MPO
Max. Videoauflösung:
3840 x 2160
Autofokus-Funktionen:
Fokus-Peaking-Funktion, Depth-from-Defocus-Technologie (DFD)
Schnittstelle:
Composite Video/Audio, HDMI, USB 2.0, IEEE 802.11b/g/n
Konnektivitätseigenschaften:
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht
Belichtungsmessung:
Multi-Segment, Center-Weighted, Spot
Belichtungsmessungszonen:
1728
Weißabgleich:
Spezialeinstellung, automatisch, Voreinstellungen
Max. Verschlussgeschwindigkeit:
1/4000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit:
60 Sek
Belichtungsausgleich:
±5 EV-Bereich, in 1/3 EV-Schritten
Autom. Belichtungsreihe:
7 Schritte in 1/3, 2/3 oder 1 EV-Schritten
Bracketing-Funktion für Weißabgleich:
Ja
X-sync:
1/160 Sek.
Belichtungsbereich:
EV 0-18 (ISO 100)
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild:
28 - 84mm
Fokuseinstellung:
Automatisch, manuell
Min. Fokussierungsabstand:
30 cm
Max. Sichtwinkel:
75 Grad
Zoom-Einstellung:
Manuell
Objektivkonstruktion:
9 Gruppen / 12 Elemente
Filtergröße:
52 mm
Objektivbefestigungstyp:
Micro Four Thirds
Merkmale:
Aspherisches Objektiv
Kamerablitz:
Pop-up Blitz
Leitzahl (m/ISO 100):
6.6
Rotaugen-Reduzierung:
Ja
Funktionen:
AF-Hilfslicht, Blitzkompensierung (+/-)
Selbstauslöser Verzögerung:
10 Sek., 2sec
Flash Terminal:
Hot Shoe
Suchertyp:
Elektronisch - OLED
Sucher-Farbunterstützung:
Farbe
Sucherauflösung:
2.360.000 Pixel
Feldabdeckung des optischen Suchers:
100%
Vergrößerung des optischen Suchers:
0.70x
Dioptrienkorrekturbereich des optischen Suchers:
-4 bis +4
Typ:
7.5 cm (3") LCD-Display
Display-Format:
1.040.000 Pixel
Display-Formfaktor:
Drehbar
Touchscreen:
Ja
Betriebsart des Mikrofons:
Stereo
Mikrofonfunktionen:
Windgeräusch-Reduzierung
Batterietyp:
Lithium-Ionen - herstellerspezifisch
Speicherkartensteckplatz:
SD card
Speicherkarte enthalten:
Nein
Breite:
12.49 cm
Tiefe:
7.74 cm
Höhe:
8.62 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 80%
Weitere Suchbegriffe: panasonic, dmcg70kaegk, schwarz, g70kaegk, systemkamera, megapixel, lumix, optischer, zoom, dmcg70ka, digitalkamera, spiegellos, 16.0, mpix, vier, drittel, 1442mmobjektiv, wifi, dmcg70, 1442mm, 4/3", fourthirds, sensor, 25.600, 3fach, 1442
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 497,95*
€ 900,30*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 817,11*
€ 900,31*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 818,67*
€ 900,32*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,31*
€ 1.071,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,35*
€ 1.063,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,03*
€ 1.035,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 817,11*
€ 972,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.