Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Lumix DMC-G70KAEGK digital MILC MILC Body 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic Lumix DMC-G70KAEGK digital MILC MILC Body 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix DMC-G70KAEGK digital MILC MILC Body 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix DMC-G70KAEGK digital MILC MILC Body 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix DMC-G70KAEGK digital MILC MILC Body 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix DMC-G70KAEGK digital MILC MILC Body 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz
Panasonic Lumix DMC-G70KAEGK digital MILC MILC Body 16 MP Live MOS 4592 x 3448 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72514431
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMC-G70KAEGK
EAN/GTIN:
     5025232853236
Suchbegriffe:
Spiegellose Systemkamera
Systemkamera
panasonic systemkamera
spiegellose systemkamera
Den optimalen Moment festhalten – 4K-Video- und 4K-Fototechnologie
Mit Einführung der LUMIX G70 werden Sie in der Lage sein, Videos in 4K aufzuzeichnen (bis zu QFHD: 3840 x 2160 Pixel, 25 Bilder/s,100 Mbit/s). Außerdem sind drei 4K-Foto-Funktionen verfügbar, mit denen Sie flüchtige Momente im Bild festhalten können: 4K-Serienaufnahme, 4K-Serienaufnahme S/S (Start/Stopp) und 4K-Vorab-Serienaufnahme. Mit all diesen Funktionen können Sie den perfekten Moment bei einer hohen Serienaufnahme-Geschwindigkeit von 30 Bildern/s aufnehmen und das Bild als 8-Megapixel-Foto speichern. Mit der hybriden Kamera LUMIX G70 können Sie Ihrer Kreativität bei Video- und Fotoaufnahmen freien Lauf lassen. ・ Verwenden Sie bei Videoaufzeichnungen in 4K eine Speicherkarte, die mit UHS-Speed-Klasse 3 bewertet wird.

Den Moment fokussieren – Kontrast-AF mit DFD-Technologie und schnellem, präzisem AF Tracking
Beim nächsten spontanen Bildmotiv sind Sie sofort aufnahmebereit. Die Verbesserung des Kontrast-AF durch die DFD-Technologie* (Depth From Defocus) ergibt eine noch höhere Präzision und Geschwindigkeit von ca. 0,07 Sekunden**. Zusammen mit einer AF Tracking-Leistung von circa 200 %***, Serienaufnahmen mit 8 Bildern/s (AFS) / 6 Bildern/s (AFC) und einer Kompatibilität mit UHS-II-SDXC-Speicherkarten bieten sich beste Bedingungen, um einmalige Momente in bleibende Erinnerungen zu verwandeln. * Funktioniert nur bei Micro Four Thirds-Objektiven von Panasonic.

Alles hat seinen Platz – durchdachtes Design des Gehäuses und intuitive Bedienung
Die LUMIX G70 überzeugt mit einem durchdachten Design des Gehäuses, liegt gut in der Hand und bietet intuitive Bedienmöglichkeiten. Der OLED-LVF mit 2.360.000 Bildpunkten sorgt bei hellem Sonnenlicht für die Auswahl des perfekten Bildausschnitts und das Design des Gehäuses bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Einstellungen. Mit den Einstellrädern vorne und hinten können die Haupteinstellungen für die Blende und Belichtungszeit angepasst werden, wobei problemlos zur Steuerung des temporären Weißabgleichs und der ISO-Empfindlichkeit gewechselt werden kann. Außerdem können Einstellungen Funktionstasten zugewiesen werden. Der 4K-Fotomodus lässt sich schnell aktivieren, indem die 4K-Fotofunktion beim Modusrad verwendet wird.

Hohe Bildqualität selbst bei schlechten Lichtverhältnissen
Der Digital Live MOS-Sensor mit 16 Megapixeln und das Venus-Engine-Modul nehmen nicht nur Bilder in hoher Qualität auf, sondern bieten auch superschnelle Signalverarbeitung. Das leistungsstarke Rauschunterdrückungssystem sorgt für gestochen scharfe Bilder selbst bei schlechten Lichtverhältnissen bis zu einer ISO-Empfindlichkeit von 25.600. Das Venus-Engine-Modul überzeugt auch bei der Beugungskorrektur und ermöglicht scharfe und klare Bilder selbst bei Aufnahmen mit kleiner Brennweite. Die LUMIX G70 kann außerdem bei schlechten Lichtverhältnissen von bis zu -4 EV fokussieren. Das entspricht dem Licht in einer sternenklaren Nacht ohne jegliche andere Lichtquelle.

Unbeschränkte Kreativität mit Wi-Fi®
Die Konnektivität der LUMIX G70 sorgt für vielseitigere Einsatzmöglichkeiten der Kamera. Die Kamera lässt sich mithilfe der „Panasonic Image App“ per Smartphone oder Tablet steuern, sodass diese Geräte für die Bildanzeige, Fokuseinstellung, Fernauslösung oder Überprüfung von Fotos auf dem größeren Tablet-Bildschirm verwendet werden können. Sie können Ihre Bilder sogar direkt in sozialen Netzwerken teilen. Mit den GPS-Daten Ihres Smartphones oder Tablets können Sie Bilder automatisch mit Standortinformationen zum Aufnahmeort versehen.
Weitere Informationen:
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucher
Sucherauflösung (ca.)
2360000 Pixel
Objektiv
Digitaler Zoom
2 x
Brennweitenbereich
14 - 42 mm
Minimale Blendenzahl
3,5
Maximale Blendenzahl
22
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
12/9
Filtergröße
52 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Akku-/Batteriekapazität
1200 mAh
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Flash, Glühend
Bildstile
Landschaft, Nachtlandschaft, Nachtporträt, Panorama, Porträt, Sport, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, Twilight
Aufnahmemodi
Zeitautomatik, Auto, Manuell, Programm, Blendenautomatik
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Sepia, lebendig
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Manuell
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-System
Stereo
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/16000 s
Längste Verschlusszeit
60 s
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
4K Ultra HD
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Motion-JPEG Framerate
25 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@25fps, 1920x1080@50fps, 3840x2160@24fps
Analoges Signalformatsystem
PAL
Unterstützte Videoformate
AVCHD, MP4
Gewicht und Abmessungen
Breite
124.9 mm
Tiefe
77.4 mm
Höhe
86.2 mm
Gewicht
360 g
Gewicht (mit Batterie)
410 g
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 "
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Bildschirmauflösung (numerisch)
1040000 Pixel
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
25600
Belichtungstyp
Zeitautomatik AE, Auto, Manuell, Blendenautomatik AE
Belichtungskorrektur
± 5EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Teilbereich, Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600
Belichtungssteuerung
Programm AE
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildqualität
Kamera-Typ
MILC Body
Megapixel (ca.)
16 MP
Sensor-Typ
Live MOS
Maximale Bildauflösung
4592 x 3448 Pixel
Foto Auflösung(en)
4592x3448 3232x2424 2272x1704 1824x1368 4592x3064 3232x2160 2272x1520 1824x1216 4592x2584 3840x2160 1920x1080 1824x1024 3424x3424 2416x2416 1712x1712
Unterstützte Bildformate
JPG, RAW
Megapixel insgesamt
16.84 MP
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,91*
€ 725,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,38*
€ 714,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 587,11*
€ 698,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,86*
€ 681,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 538,01*
€ 640,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.