Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony Wireless Radio Commander - Kabelloser TTL-Blitz-Controller - für HVL-F20M, F32M, F43M, F60M (FA-WRAC1M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony FAWRC1M.CE7
Sony FAWRC1M.CE7
Sony FAWRC1M.CE7
Sony FAWRC1M.CE7
Sony FAWRC1M.CE7
Sony FAWRC1M.CE7
Sony FAWRC1M.CE7
Artikel-Nr.:
     2753M-2993535
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     FA-WRAC1M
EAN/GTIN:
     4548736038981
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
Blitzauslöser
Drahtauslöser

Übersicht

Kurzinfo  Sony Wireless Radio Commander - Kabelloser TTL-Blitz-Controller - für HVL-F20M, F32M, F43M, F60M
Gruppe  Photo und Video Accessories
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  FAWRC1M.CE7
Modell  Wireless Radio Commander
EAN/UPC  4548736038981

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony Wireless Radio Commander - kabelloser TTL-Blitz-Controller
Zubehörtyp  Kabelloser TTL-Blitz-Controller
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.8 cm x 8.37 cm x 6.58 cm
Gewicht  93 g
Transmitter  Radio - 30 m
Entwickelt für  HVL-F20M, F32M, F43M, F60M

Ausführliche Details

Allgemein  
Zubehörtyp  Kabelloser TTL-Blitz-Controller
Breite  5.8 cm
Tiefe  8.37 cm
Höhe  6.58 cm
Gewicht  93 g
  
Zubehör  
Für  Kamera, Flash
Merkmale  Batteriebetrieben
  
Transmitter  
Typ  Radio
Arbeitsbereich  30 m
Merkmale  14 Kanäle
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Sony HVL-F20M, F32M, F43M, F60M

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Zubehörtyp:
Kabelloser TTL-Blitz-Controller
Breite:
5.8 cm
Tiefe:
8.37 cm
Höhe:
6.58 cm
Für:
Kamera, Flash
Merkmale:
Batteriebetrieben
Typ:
Radio
Arbeitsbereich:
30 m
Entwickelt für:
Sony HVL-F20M, F32M, F43M, F60M
Weitere Suchbegriffe: Fernauslöser, Fernauslöserkabel, fernauslöser sony, drahtauslöser, sony, fawrc1m, wrc1m, fawrac1m, funksender, drahtlos, blitzsystem, wrac1m, wireless, radio, commander, kabelloser, ttlblitzcontroller, hvlf20m, f32m, f43m, f60m;, f60m, blitz, controller, f20m, fawrc1m.ce7, fawrc1mce7
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 257,88*
€ 293,03*
Frei Haus
ab € 261,12*
€ 296,22*
Frei Haus
ab € 267,07*
€ 302,64*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 274,88*
€ 311,53*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 495,57*
€ 555,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,53*
€ 370,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,98*
€ 367,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,22*
€ 357,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,54*
€ 352,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,88*
€ 327,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.