Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-83278956 Herst.-Nr.: FAWRC1M.CE7 EAN/GTIN: 4548736038981 |
| |
|
| | |
| Funksender Drahtlos-Blitzsystem FAWRC1M.CE7 Funk-Blitzauslöser, ermöglicht das Fernsteuern und Auslösen von bis zu 15 Systemblitzgeräten und Kameras auch aus großer Entfernung bis zu 30 m, großes Display, zusätzl. Anschluss für Studioblitzgeräte, kompatibel mit a7 II, a7RII, a7S, als Empfänger wird zusätzlich FA-WRR1 benötigt (separat erhältlich), kürzeste Blitzsynchronisierungszeit: 1/250 / Blitzstärke, variabel einstellbar (25 Stufen), HSS (High Speed Sync) kompatibel, Funktechnologie: 2,4 GHz, 14 Kanäle zur sicheren Übertragung des Signals, Sync-Anschluss zum Anschluss von Studioblitzanlagen per Kabel (nicht im Lieferumfang), geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit, Stromversorgung via AA Batterien (2 Stück) - Betriebsdauer: ca. Weitere Informationen: | | Reichweite: | 30 m | Tastatur-Schutzabdeckung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 257,23* | € 295,10* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 260,46* | € 298,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 266,09* | € 304,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 273,89* | € 313,73* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 494,34* | € 561,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|