Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thomson WAB546 - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 25-117 cm (10"-46") (00132031)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2986533
Hersteller:
     Thomson
Herst.-Nr.:
     00132031
EAN/GTIN:
     4047443197948
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter

Übersicht

Kurzinfo  Thomson WAB546 - Wandhalterung für LCD-/Plasmafernseher - Stahl - Schwarz - Bildschirmgröße: 25-117 cm (10"-46")
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Thomson
Hersteller Art. Nr.  00132031
Modell  WAB546
EAN/UPC  4047443197948

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Thomson WAB546 - Wandhalterung
Produkttyp  Wandhalterung
Integrierte Geräte  Wasserwaage
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Empfohlene Display-Größe  25-117 cm (10"-46")
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 100 x 200 mm, 200 x 200 mm, 50 x 50 mm, 200 x 100 mm, 75 x 100 mm
Max. Ladegewicht  30 kg
Material  Stahl
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Material  Stahl
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Wandhalterung
Empfohlene Verwendung  LCD-/Plasmafernseher
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung  100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 100 x 200 mm, 200 x 200 mm, 50 x 50 mm, 200 x 100 mm, 75 x 100 mm
Integrierte Geräte  Wasserwaage
Empfohlene Display-Größe  25-117 cm (10"-46")
Max. Ladegewicht  30 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
Typ:
Wandhalterung
Empfohlene Verwendung:
LCD-/Plasmafernseher
Integrierte Geräte:
Wasserwaage
Empfohlene Display-Größe:
25-117 cm (10"-46")
Max. Ladegewicht:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Halterung TV, LCD-Wandhalter, LCD-Wandhalterung, Monitor-Wandhalterung, Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Wasserwaage, Wasserwaagen, halterung tv tragkraft 30 kg, halterung tv, 00132031, thomson, wab546, schwarz, zoll, tvwandhalterung, vesa, 200x200, klammer, flachbildschirm, stahl, bildschirmgröße:, 25117, 10"46", wandmontage, bildschirmgre, 1046, 1168, wandhalterung, bildschirmgröße
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 10,68*
€ 15,30*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,29*
€ 28,45*
6 Tage
21
€ 6,99*
ab € 24,22*
€ 33,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
aha:
06127756
ab € 33,77*
Ähnlich
Hama
00201521
ab € 13,62*
Ähnlich
Hama
00086416
ab € 5,63*
Ähnlich
Hama
00201520
ab € 6,99*
Ähnlich
Hama
00201502
ab € 10,64*
Ähnlich
Hama
00086417
ab € 10,34*
Ähnlich
Hama
00201509
ab € 14,03*
Ähnlich
Hama
00201515
ab € 13,46*
Ähnlich
Hama
00201511
ab € 14,43*
Ähnlich
Hama
00201503
ab € 17,49*
Ähnlich
Hama
00210105
ab € 18,52*
Ähnlich
Hama
00201504
ab € 22,18*
Ähnlich
Hama
00210106
ab € 23,24*
Ähnlich
Hama
00201516
ab € 13,05*
Ähnlich
Hama
00201518
ab € 13,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.