Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigma Fahrradcomputer, kabellos BC PURE 1 ATS w. Codierte Übertragung (03102)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2970918
Hersteller:
     Sigma
Herst.-Nr.:
     03102
EAN/GTIN:
     4016224031023
Suchbegriffe:
Cycle-Trainer
Fahrradcomputer
Velocomputer
fahrradcomputer sigma

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Wireless bicycle computer
Geschwindigkeitsfunktionen  Aktuell
Zeitfunktionen  Fahrzeit
Transmissionsdistanz  0,7 m
Produktfarbe  Schwarz
Distanzfunktionen  Gesamt
Automatische Ein-/Ausschaltung  Ja
  
Bildschirm  
Anzeigegerät  29 x 45 mm
  
Verpackungsinhalt  
Transmitter  Ja
Klemmhalterung enthalten  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ:
Wireless bicycle computer
Geschwindigkeitsfunktionen:
Aktuell
Zeitfunktionen:
Fahrzeit
Transmissionsdistanz:
0,7 m
Produktfarbe:
Schwarz
Distanzfunktionen:
Gesamt
Automatische Ein-/Ausschaltung:
Ja
Anzeigegerät:
29 x 45 mm
Transmitter:
Ja
Klemmhalterung enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: cycle trainer, 03102, sigma, pure, fahrradcomputer, kabellos, codierte, übertragung, bertragung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 25,02*
€ 34,26*
€ 4,00*
ab € 22,23*
€ 34,53*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 39,50*
€ 52,39*
8 Tage
31
€ 6,99*
ab € 44,11*
€ 58,01*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.