| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1483618-BP Herst.-Nr.: 03102 EAN/GTIN: 4016224031023 |
| |
|
| | |
| Sigma BC PURE 1 ATS w. Fahrradcomputer, kabellos Codierte Übertragung
Sigma Fahrradcomputer BC Pure 1 ATS Wireless
Automatischer Start/Stopp UFSB 2016-kompatibel Wasserdicht
Der PURE 1 ist der stilvolle Purist unter den SIGMA Fahrrad Computern. Er zeigt mit Geschwindigkeit, Strecke und Fahrzeit die Grundfunktionen an. Dabei ist er einfach in der Bedienung und extrem übersichtlich. Das schlichte Design überzeugt am Rad mit seiner Kompaktheit. ATS-Funk oder kabelgebundene Version: Der PURE 1/ATS Fahrrad Computer ist in zwei Versionen erhältlich. Er überträgt das Signal vom Sender zum Empfänger klassisch mittels Kabel. Beim PURE 1 ATS erfolgt die Übertragung kabellos. ATS bezeichnet die von Sigma Sport eigens entwickelte, kabellose, analog codierte Funkübertragung.
Ausstattung: Flache Lenkerhaltung Die Lenkerhaltung des PURE 1 ist an das neue Design des vertikal konstruierten Fahrrad Computers angepasst. Die Halterung ist flach, so dass der Computer nah am Lenker platziert ist.
Click-Magnet mit Ratschenverschluss Der PURE 1 trägt einen neu entwickelten Speichenmagnet. Dank der Abstufung des Ratschenverschlusses passt dieser an alle gängigen Speichengrößen von 1,6 mm bis 2,3 mm.
Variable Fixierung des ATS-Senders Der PURE 1 ATS erfasst die Geschwindigkeit mittels des ATS-Senders, der kabellos die Daten an den Computer weiterleitet. Das analoge Signal wird codiert übertragen und der Sender hat eine Reichweite von 70 cm. Die Montage mittels Kabelbinder, O-Ring oder Strap ist leicht. Der Sender selbst ist auf einem extrem flexiblen Gummifuß fixiert, der auf jede Gabel passt.
Benutzerfreundlicher Batteriefachdeckel Typisch für Produkte von SIGMA Sport ist der eigenständige Batteriewechsel. Die Batterie wird im neuen Batteriefachdeckel gehalten und ist somit immer richtig positioniert. Der Batteriedeckel selbst wird während des Öffnens mit einer Münze angehoben.
Automatischer Start/Stopp
UFSB 2016-kompatibel
Wasserdicht
Gesamtwerte Gesamtfahrzeit Gesamtkilometer
Fahrrad-Funktionen Aktuelle Geschwindigkeit Fahrzeit Tageskilometer Fahrzeit
Technische Daten: Fahrradcomputer-Funktionen: Strecke,Zeit,Geschwindigkeit · Übertragungsart: Codierte Übertragung
Lieferumfang: Sigma PURE 1 ATS · Halterung für Funk-Modell · ATS-Sender · Power Magnet · 2 O-Ringe (Ø 35 mm, 45 mm) · Batterie · Anleitung.
Weitere Informationen: | | Marke: | Sigma | Fahrradcomputer-Funktionen: | Strecke | Zeit | Geschwindigkeit | Übertragungsart: | Codierte Übertragung | Produkt-Art: | Fahrradcomputer|ツ| kabellos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cycle trainer, Sigma, 03102, BC PURE 1 ATS w., Fahrradtacho, Bike Computer |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,28* | € 33,55* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,08* | € 33,56* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 38,58* | € 51,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,77* | € 55,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|