Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-294879 Herst.-Nr.: 8039001 EAN/GTIN: 0043859524709 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Fellowes Office Suites CPU X Stand - Turmständer für Systemgehäuse - Schwarz, Silber | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | Fellowes | Hersteller Art. Nr. | 8039001 | EAN/UPC | 0043859524709 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Fellowes Office Suites CPU X Stand - Turmständer für Systemgehäuse | Produkttyp | Turmständer für Systemgehäuse | Farbe | Schwarz, Silber | Funktionen | Räder | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Turmständer für Systemgehäuse | Farbe | Schwarz, Silber | | | Verschiedenes | | Gewichtsbeschränkung | 50 kg | Leistungsmerkmale | Räder | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Produkttyp: | Turmständer für Systemgehäuse | Farbe: | Schwarz, Silber | Gewichtsbeschränkung: | 50 kg | Leistungsmerkmale: | Räder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, cpu-stand fellowes, cpu stand, fellowes, 8039001, office, suites, schwarz, stand, turmständer, systemgehäuse, silber, turmstnder, systemgehuse, rollen, stnder, ständer, schwarz/silber, cpu/shredder, schwarzsilber, cpushredder, shredder, pc/aktenvernichterständer, auch, verwendung, aktenvernichtern, papierkörben, etc., stück |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 16,23* | € 22,73* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 17,47* | € 24,35* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 18,56* | € 27,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 32,93* | € 45,57* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 39,83* | € 54,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|