Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2913693 Herst.-Nr.: 450-AFLE EAN/GTIN: 5397063776092 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Dell - Netzteil - Pkw / Flugzeug - 65 Watt - für Dell 35XX; Latitude 3320, 3420, 35XX, 5310 2-in-1, 53XX, 5520, 72XX 2-in-1, 73XX, 9410 | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | Dell | Hersteller Art. Nr. | 450-AFLE | Modell | | EAN/UPC | 5397063776092 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Dell - Netzteil - Pkw / Flugzeug - 65 Watt | Gerätetyp | Netzteil - Pkw / Flugzeug - extern | Gewicht | 118 g | Ausgangsspannung | 5 / 20 V | Leistungskapazität | 65 Watt | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 92.8 cm x 20.6 cm | Entwickelt für | Dell 35XX; Chromebook 13 3380, 5190 2-in-1; Latitude 3320, 33XX 2-in-1, 3420, 35XX, 5175 2-in-1, 5179, 5289 2-In-1, 52XX 2-in-1, 5310 2-in-1, 53XX, 5520, 72XX, 72XX 2-in-1, 73XX, 73XX 2-in-1, 7400 2-in-1, 9410, 9510; Venue 10, 8; Vostro 5390; XPS 12 9250, 13 7390, 13 93XX | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Netzteil - Pkw / Flugzeug - extern | | | Stromversorgungsgerät | | Eingangsspannungsbereich | Gleichstrom 11-16V | Ausgangsspannung | 5 / 20 V | Leistungskapazität | 65 Watt | | | Umgebungsbedingungen | | Min Betriebstemperatur | 0 °C | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 92.8 cm | Tiefe | 20.6 cm | Gewicht | 118 g | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | Dell 3550, 3551 Dell Chromebook 13 3380, 5190 2-in-1 Dell Latitude 3310 2-in-1, 3320, 3390 2-in-1, 3420, 3510, 3520, 5175 2-in-1, 5179, 5285 2-in-1, 5289 2-In-1, 5290 2-in-1, 5310, 5310 2-in-1, 5320, 5520, 7200 2-in-1, 7210 2-in-1, 7212 Rugged Extreme Tablet, 7275, 7310, 7320 Detachable, 7370, 7389 2-in-1, 7390 2-in-1, 7400 2-in-1, 9410, 9510 Dell Venue 10 Pro (5056), 8 Pro (5855) Dell Vostro 5390 Dell XPS 12 9250, 13 7390 2-in-1, 13 9365 2-in-1, 13 9370, 13 9380 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg | Gerätetyp: | Netzteil - Pkw / Flugzeug - extern | Eingangsspannungsbereich: | Gleichstrom 11-16V | Ausgangsspannung: | 5 / 20 V | Leistungskapazität: | 65 Watt | Min Betriebstemperatur: | 0 °C | Max. Betriebstemperatur: | 45 °C | Breite: | 92.8 cm | Tiefe: | 20.6 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, USB KFZ Ladeadapter, USB KFZ Netzteil, USB KFZ-Ladekabel, power supply notebook dell, usb kfz netzteil, dell, 35xx, 3320, 3420, 5520, 9410, flugzeug, netzteil, watt, 450afle, jahr, prosupport, latitude, 53xx, 72xx, 2in1, 73xx, precision, afle, 9410;, adapter, power, autoair, usbc, auto, supply |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 41,85* | € 54,40* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 44,65* | € 57,57* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 48,54* | € 62,63* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 49,52* | € 63,52* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 50,19* | € 64,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|