Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang - Teleobjektiv - 85 mm - f/1.4 AE AS IF UMC - Nikon F


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2865551
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     21551
EAN/GTIN:
     8809298881214
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv

Übersicht

Kurzinfo  Samyang - Teleobjektiv - 85 mm - f/1.4 AE AS IF UMC - Nikon F
Gruppe  Objektiv/Filter
Hersteller  Samyang Optics
Hersteller Art. Nr.  1111203102
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Samyang Teleobjektiv - 85 mm
Objektivsystem  Teleobjektiv
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Befestigungstyp  Nikon F
Blendenöffnung  F/1.4
Brennweite  85 mm
Min. Fokussierungsabstand  1 m
Fokuseinstellung  Manuell
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 9 Elemente
Besondere Funktionen  Tele
Filtergröße  72 mm
Länge  7.22 cm
Gewicht  520 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Länge  7.22 cm
Durchmesser  7.8 cm
Gewicht  520 g
  
Objektivsystem  
Typ  Teleobjektiv
Besondere Funktionen  Tele
Für  Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite  85 mm
Blendenöffnung  F/1.4
Mindestöffnung  F/22
Min. Fokussierungsabstand  1 m
Fokuseinstellung  Manuell
Max. Sichtwinkel  28.3 Grad
Objektivkonstruktion  7 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße  72 mm
Blendenlamellen  8
Vergütung  UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp  Nikon F
Merkmale  Internes Fokussystem, Hybrid-Asphärische Linse, Blendenregulierung
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Länge:
7.22 cm
Durchmesser:
7.8 cm
Typ:
Teleobjektiv
Besondere Funktionen:
Tele
Für:
Digital-SRL, Vollformatsensor SLR
Brennweite:
85 mm
Blendenöffnung:
F/1.4
Mindestöffnung:
F/22
Min. Fokussierungsabstand:
1 m
Fokuseinstellung:
Manuell
Max. Sichtwinkel:
28.3 Grad
Objektivkonstruktion:
7 Gruppen / 9 Elemente
Filtergröße:
72 mm
Blendenlamellen:
8
Vergütung:
UMC (Ultra Multi Coated)-Beschichtung
Befestigungstyp:
Nikon F
Zubehör im Lieferumfang:
Gegenlichtblende, Staubhaube, Objektivdeckel, Tragetasche
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv, samyang, 21551, nikon, 1111203102, 85mm, f/1.4, 1485
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
Frei Haus
ab € 361,63*
€ 410,98*
3 Tage
53
Frei Haus
ab € 361,81*
€ 410,99*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,98*
€ 489,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,43*
€ 487,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 398,73*
€ 474,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 388,58*
€ 462,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,63*
€ 430,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.