Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 85mm f/1.4 IF MC Aspherical SLR Teleobjektiv Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 85mm f/1.4 IF MC Aspherical SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 85mm f/1.4 IF MC Aspherical SLR Teleobjektiv Schwarz
Samyang 85mm f/1.4 IF MC Aspherical SLR Teleobjektiv Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-18010167
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     8809298881214
EAN/GTIN:
     8809298881214
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Kameramarkenkompatibilität
Nikon
Manueller Fokus
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Objektiv
Komponente für
SLR
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
9/7
Objektivtyp
Teleobjektiv
Minimale Blendenzahl
1,4
Naheinstellgrenze
1 m
Maximale Blendenzahl
22
Fokuseinstellung
Manuell
Feste Brennweite
85 mm
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
28.5 °
Anzahl Blendenlamellen
8
Anzahl der aspärischen Linsen
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
72.2 mm
Filtergröße
72 mm
Länge (mm)
78 mm
Gewicht
513 g
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, teleobjektiv
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 360,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,25*
€ 489,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,37*
€ 487,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,11*
€ 476,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,00*
€ 458,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,04*
€ 428,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.