Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts by Newstar LFD-W1000 - Klammer - für LCD-Display (fest) - Schwarz - Bildschirmgröße: 152.4-254 cm (60"-100") - Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2818237
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     LFD-W1000
EAN/GTIN:
     8717371445423
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Übersicht

Kurzinfo  Neomounts by Newstar LFD-W1000 - Klammer - für LCD-Display (fest) - Schwarz - Bildschirmgröße: 152.4-254 cm (60"-100") - Wandmontage
Gruppe  AV-Möbel
Hersteller  Neomounts by Newstar
Hersteller Art. Nr.  LFD-W1000
EAN/UPC  8717371445423

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Neomounts by Newstar LFD-W1000 - Klammer - für LCD-Display (fest)
Produkttyp  Klammer (fest) - Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.2 cm
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Empfohlene Display-Größe  152.4-254 cm (60"-100")
VESA-Halterung  Bis zu 900 x 600 mm, ab 200 x 200 mm
Max. Ladegewicht  125 kg
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Tiefe  3.2 cm
Farbe  Schwarz
  
Möbel für audiovisuelle Geräte  
Typ  Klammer
Design  Fest
Empfohlene Verwendung  LCD-Display
Platzierung/Montage  Wandmontage
VESA-Halterung  Bis zu 900 x 600 mm, ab 200 x 200 mm
Empfohlene Display-Größe  152.4-254 cm (60"-100")
Max. Ladegewicht  125 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,0 kg
Tiefe:
3.2 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Klammer
Design:
Fest
Empfohlene Verwendung:
LCD-Display
Platzierung/Montage:
Wandmontage
VESA-Halterung:
Bis zu 900 x 600 mm, ab 200 x 200 mm
Empfohlene Display-Größe:
152.4-254 cm (60"-100")
Max. Ladegewicht:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, Bildschirm-Schwenkarm, Bildschirmschwenkarm, Flachbildschirm Schwenkarm, Monitor-Arm, Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, newstar monitor-wandhalterung, halterung tv, neomounts, lfdw1000, 1000, w1000, newstar, schwarz, 60100, klammer, fest, lcddisplay, display, bildschirmgröße:, 152.4254, 60"100", wandmontage, bildschirmgre, 1524254, bildschirmgröße, 100", suitable, screens, weight, capacity, this, product, wandhalterung
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 65,17*
€ 83,93*
€ 4,50*
ab € 65,59*
€ 84,16*
Frei Haus
ab € 66,73*
€ 85,66*
€ 4,00*
ab € 68,32*
€ 88,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,70*
€ 89,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,23*
€ 94,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,22*
€ 91,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,70*
€ 82,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
LFD-W1500
ab € 81,12*
Ähnlich
Neomounts
LFD-W2000
ab € 94,69*
Ähnlich
Neomounts
LFD-W8000
ab € 149,83*
Ähnlich
Neomounts
LFD-W1640MP
ab € 28,80*
Ähnlich
Neomounts
LFD-W2640MP
ab € 35,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.