Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2757687 Herst.-Nr.: 11038012 EAN/GTIN: 4026397167436 |
| |
|
| | |
| Übersicht OMNITRONIC M-1230 Monitorbox 600W
2-Wege Bühnenmonitor
Ausstattung: 2-Wege Bühnenmonitor Robuste 2-Wege Box in stabilem Holzgehäuse Großes Mittel-/Hochtonhorn mit Schwingspulentreiber für ausgewogene Mitten Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche Kraftvolle, trockene Bässe über voluminöses Gehäuse und Bassreflexrohre Vertikale Anordnung der Lautsprecher Sehr hohe Belastbarkeit Kratzunempfindlicher schwarzer Filzbezug Mit stabilen Schutzecken aus Stahl.
Technische Daten: Belastbarkeit (max.): 600 W Belastbarkeit RMS: 300 W Frequenzbereich: 40 - 18000 Hz Gewicht: 18 kg Impedanz: 8 ? Inhalt: 1 St. Lautsprecher-Größe (Zoll): 30,50cm (12") Lautsprecher-Größe (cm): 30 cm Lautsprecherart (Kategorisierung): Passiver PA Lautsprecher PA-Lautsprecher-Besonderheiten: Als Bühnenmonitor verwendbar Produktabmessung, Breite: 405 mm Produktabmessung, Höhe: 585 mm Schalldruck (max.): 96 dB Schnittstellen (Sound und Light): SPK-BuchseWeitere Informationen: | | Gewicht: | 14,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PA-Lautsprecher, Partylautsprecher, disco lautsprecher, 11038012, omnitronic, m1230, monitorbox, 600w, bühnenmonitor, keilmonitor, 1230, bhnenmonitor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 174,13* | € 208,50* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,89* | € 208,51* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 206,37* | € 241,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|