Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2757685 Herst.-Nr.: 11038011 EAN/GTIN: 4026397101188 |
| |
|
| | |
| Übersicht OMNITRONIC M-1220 Monitorbox 600W
2-Wege Bühnenmonitor
Ausstattung: 2-Wege Bühnenmonitor Robuste 2-Wege Box in stabilem Holzgehäuse Großes Mittel-/Hochtonhorn mit Schwingspulentreiber für ausgewogene Mitten Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche Kraftvolle, trockene Bässe über voluminöses Gehäuse und Bassreflexrohre Horizontale Anordnung der Lautsprecher Sehr hohe Belastbarkeit Kratzunempfindlicher schwarzer Filzbezug Stabiles Schutzgitter schützt vor Beschädigungen Mit stabilen Schutzecken aus Stahl.
Technische Daten: Belastbarkeit (max.): 1200 W Belastbarkeit RMS: 600 W Frequenzbereich: 40 - 18000 Hz Gewicht: 14 kg Impedanz: 8 ? Inhalt: 1 St. Lautsprecher-Größe (Zoll): 30,50cm (12") Lautsprecher-Größe (cm): 30 cm Lautsprecherart (Kategorisierung): Passiver PA Lautsprecher PA-Lautsprecher-Besonderheiten: Als Bühnenmonitor verwendbar Produktabmessung, Breite: 615 mm Produktabmessung, Höhe: 395 mm Schalldruck (max.): 96 dB Schnittstellen (Sound und Light): SPK-BuchseWeitere Informationen: | | Gewicht: | 13,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PA-Lautsprecher, Partylautsprecher, disco lautsprecher, 11038011, omnitronic, m1220, monitorbox, 600w, bühnenmonitor, keilmonitor, 1220, bhnenmonitor |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,08* | € 145,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 172,46* | € 177,47* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,38* | € 177,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|