Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Gold (10006882)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Gold
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Gold
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Gold
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Gold
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Gold
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Gold
Omnitronic GNOME-202 2 Kanäle 20 - 20000 Hz Gold
Artikel-Nr.:
     2753M-2757436
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10006882
EAN/GTIN:
     4026397514117
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult

Hauptmerkmale

Audio  
Anzahl Kanäle  2 Kanäle
Frequenzbereich  20 - 20000 Hz
Linie Signal-zu-Laut Ratio (SNR)  85 dB
  
Outputs  
THD, totalklirren  0,5%
  
Bildschirm  
Eingebautes Display  Nein
LED-Anzeigen  Leistung
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Mikrofon-Eingang  Ja
Anzahl der Mikrofoneingänge  1
Booth-Out (RCA)  1
Line-Eingänge (RCA)  2
Kopfhörer-Anschluss  6,3 mm
  
Technische Details  
DJ Mischer  Ja
Rack-Einbau  Nein
Videofunktionalität  Nein
Produktfarbe  Gold
  
Leistung  
Stromverbrauch (Standardbetrieb)  6 W
AC Eingangsspannung  230 V
AC Eingangsfrequenz  50 Hz
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  100 mm
Tiefe  165 mm
Höhe  60 mm
Gewicht  500 g
Verpackungsbreite  320 mm
Verpackungstiefe  160 mm
Verpackungshöhe  80 mm
Paketgewicht  740 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Anzahl Kanäle:
2 Kanäle
Frequenzbereich:
20 - 20000 Hz
Linie Signal-zu-Laut Ratio (SNR):
85 dB
THD, totalklirren:
0,5%
Eingebautes Display:
Nein
LED-Anzeigen:
Leistung
Mikrofon-Eingang:
Ja
Anzahl der Mikrofoneingänge:
1
Booth-Out (RCA):
1
Line-Eingänge (RCA):
2
Kopfhörer-Anschluss:
6,3 mm
DJ Mischer:
Ja
Rack-Einbau:
Nein
Videofunktionalität:
Nein
Produktfarbe:
Gold
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
6 W
AC Eingangsspannung:
230 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Breite:
100 mm
Tiefe:
165 mm
Höhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
320 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
80 mm
Paketgewicht:
740 g
Weitere Suchbegriffe: club mixer, 10006882, omnitronic, gnome202, gold, 20000, gnome, minimixer, kanäle, kanle, mini, mixer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,18*
€ 57,80*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 86,04*
€ 89,76*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.