Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMNITRONIC GNOME-202 Mini-Mixer gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
OMNITRONIC
OMNITRONIC
Artikel-Nr.:
     1039U-963910006882
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     10006882
EAN/GTIN:
     4026397514117
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
OMNITRONIC GNOME-202 Mini-Mixer gold


Extrem leichter und kompakter DJ-Mixer
2 Stereokanäle mit Gain-Regler und 2-Band-EQ, Anschluss über Cinchbuchsen
Regelbarer Mikrofoneingang über 6,3-mm-Klinke
Regelbarer Kopfhörerausgang über 6,3-mm-Klinke
Regelbarer Masterausgang und Record-Ausgang über Cinchbuchsen
Crossfader
Eloxiertes Metallgehäuse
Betrieb über mitgeliefertes Netzteil
In verschiedene Farben erhältlich
Tischpult Gehäuse
Spannungsversorgung:100-240 V AC, 50/60 Hz
12 V DC 500 mA
Pinbelegung:Innen + außen -
Gesamtanschlusswert:6,00 W
Schutzklasse:SK III
Stromanschluss:Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Frequenzbereich:20 - 20000 Hz
Geräuschspannungsabstand:>85 dB
Klirrfaktor:<0,5 % bei 1 kHz
Gehäusefarbe:Gold
Steuerelemente:Crossfader
Status LED:Power
Anschlüsse:Eingang: Line über 2 x Stereo-Cinch
Eingang: Mikrofon über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Ausgang: Master über 1 x Stereo-Cinch
Ausgang: Rec. über 1 x Stereo-Cinch
Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Ausgang: Kopfhörer über 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (stereo) Einbauversion
Kanäle:Eingangskanal: 2 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler, Regler 2-Band EQ
Mikrofonkanal: 1 x Mono über Klinke, Kanalregelung über Drehregler
Master-Ausgang: 1 x Stereo über Cinch, Kanalregelung über Drehregler
Kopfhörer-Ausgang: , Kanalregelung über Drehregler
Gehäusebauform:Tischpult Gehäuse
Maße:Breite: 10 cm
Tiefe: 16,5 cm
Höhe: 6 cm
Gewicht:500 g

Weitere Suchbegriffe: club mixer, OMNITRONIC, GNOME-202, Mini-Mixer, gold
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 55,94*
€ 73,13*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 87,31*
€ 112,24*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,03*
€ 133,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,56*
€ 124,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,12*
€ 116,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,31*
€ 103,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.