| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2736376 Herst.-Nr.: SB-E17 EAN/GTIN: 4016138918489 |
| |
|
| | |
| Übersicht Einparkhilfe im Kennzeichenhalter
Verwendbar für Front- und Heckmontage Lautsprecher und LED-Leuchtfeld 3 Sensoren im Kennzeichenhalter integriert
Die Einparkhilfe kann einfach durch Tauschen des bestehenden Kennzeichenhalters montiert werden. An der Rückfahrleuchte angeschlossen schaltet sie sich automatisch beim Einlegen des Rückwärtsgang ein. Für den Anbau an der Fahrzeugfront empfiehlt sich ein separater Schalter zum Ein-Ausschalten.
Ausstattung: Leuchtfeldanzeige mit farbigem LED-Hinweis für links und rechts Alarmsignal abschaltbar.
Technische Daten: Abstand Sensor - Basis: 6 m Betriebsspannung (num): 12 V Einbauort: Front,Heck Einparkhilfe-System-Komponenten (Kategorisierung): Kabelgebundene-Einparkhilfe Montageart (im Auto): Kennzeichenhalter Sensor-Reichweite (max.): 200 cm Sensor-Reichweite (min.): 30 cm Sensoren: 3 Signalisierung: akustisch,optischWeitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nummernschildhalter KFZ, kfz kennzeichenhalter, renkforce, sbe17, kabelgebundeneeinparkhilfe, heck, akustisch, optisch, kabelgebundene, einparkhilfe, front, kennzeichenhalter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 38,06* | € 52,89* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,88* | € 52,91* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 57,71* | € 75,86* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,81* | € 101,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|