Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-270824 Herst.-Nr.: 05703301404 EAN/GTIN: 4008496594375 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Varta Professional - Batterie 4 x AAA Typ NiMH 1000 mAh | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | Varta | Hersteller Art. Nr. | 5703 301 404 | Modell | Professional | EAN/UPC | 4008496594375 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Varta Professional Batterie - AAA Typ - NiMH x 4 | Produkttyp | Batterie | Batterie | AAA Typ - NiMH - 1000 mAh | Mit Batterien | 4 Stck. | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Batterie | | | Batterie | | Typ | AAA Typ | Technologie | NiMH | Mitgelieferte Anzahl | 4 | Bereitgestellte Spannung | 1.2 V | Kapazität | 1000 mAh | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Batterie | Typ: | AAA Typ | Technologie: | NiMH | Mitgelieferte Anzahl: | 4 | Bereitgestellte Spannung: | 1.2 V | Kapazität: | 1000 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Fotobatterie, Fotobatterien, Photobatterie, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh akku aaa, vorgeladene akkus, aaa akku 1000 mah, varta, 1000, 05703301404, 5703301404, micro, accu, 05703, akku, 5703, nimh, blister, recharge, power, 1000mah, hr03, rechargeable, ready2use, professional, 1.000, 1.2v/1000mah, volt, bli4, 12v1000mah, batterie, precharged, retail |
| | |
| | | Angebote (45) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 1,6475* | € 2,0575* | | | | | 23 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,68* | € 2,10* | | | | | 4 Tage | | | 4 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,94563* | € 2,40563* | | | | | | | | 4 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,9925* | € 2,4525* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 17,80* | € 21,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|