Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2664821 Herst.-Nr.: 00004398 EAN/GTIN: 4007249043986 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Hama "Front" - Stützsystem - Klebemontage - Helm | Gruppe | Stative und Video-Halterungssysteme | Hersteller | Hama | Hersteller Art. Nr. | 00004398 | Modell | "Front" | EAN/UPC | 4007249043986 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Hama "Front" Stützsystem - Klebemontage | Produkttyp | Stützsystem - Klebemontage | Gewicht | 25 g | Farbe | Schwarz | Platzierung/Befestigung | Helm | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Stützsystem | Gewicht | 25 g | Farbe | Schwarz | Material | Kunststoff | | | Stativ | | Platzierung/Befestigung | Helm | Unterstützte Geräte | Action-Kamera | Stützsystem | Klebemontage | | | Kit-Inhalt | | Kit-Inhalt | (1) x selbstklebendes Polster (1) x Helm-Montageelement | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Stützsystem | Farbe: | Schwarz | Material: | Kunststoff | Platzierung/Befestigung: | Helm | Unterstützte Geräte: | Action-Kamera | Stützsystem: | Klebemontage | Kit-Inhalt: | (1) x selbstklebendes Polster , (1) x Helm-Montageelement |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 00004398, hama, vorne, gopro, "front", stützsystem, klebemontage, helm, front, sttzsystem, kamera, montagezubehör, montagezubehr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,95* | € 16,55* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,95* | € 16,56* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,34* | € 22,98* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,92* | € 27,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|