Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Super Alkaline 15A - Batterie 4 Stück AA-Typ - Alkalisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-264681
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     03015AC4
EAN/GTIN:
     4891199000034
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06

Übersicht

Kurzinfo  GP Super Alkaline 15A - Batterie 4 x AA-Typ - Alkalisch
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Gold Peak
Hersteller Art. Nr.  030.15AC4
Modell  GP Super Alkaline 15A
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  GP Super Alkaline 15A Batterie - 4 x AA-Typ - Alkalisch
Produkttyp  Batterie
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  5.1 cm
Durchmesser  1.5 cm
Batterie  AA-Typ - Alkalisch
Mit Batterien  4 Stck.

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Höhe  5.1 cm
Durchmesser  1.5 cm
  
Batterie  
Typ  AA-Typ
Technologie  Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl  4
Bereitgestellte Spannung  1.5 V

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Batterie
Höhe:
5.1 cm
Durchmesser:
1.5 cm
Typ:
AA-Typ
Technologie:
Alkalisch
Mitgelieferte Anzahl:
4
Bereitgestellte Spannung:
1.5 V
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, aa batterie 1,5v, batteries, super, alkaline, 03015ac4, batterie, 5505, mignon, aatyp, alkalisch, 03015, lr06, 030.15ac4, 15ac4, batterien, aa/lr6, battery, gp15a, aa)batterie, alkalimangan, 04er, blister, aalr6, aabatterie, alkali, mangan
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
444
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,8825*
€ 1,475*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 1,29*
€ 1,98*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,48*
€ 5,15*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 5,84*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 17,98*
€ 25,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
SBH341-1A
ab € 1,38*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,82*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.