Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Super Mignon (AA)-Batterie Alkali-Mangan 1.5V 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y807162
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPSUP15A034C4
EAN/GTIN:
     4891199000034
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Die Super Alkaline Mignon-Batterie von GP ist konzipiert zur Verwendung in tagtäglich benutzten Geräten, die wenig Strom verbrauchen, z.B. Taschenlampen und batteriebetriebene LED-Beleuchtung. Auch perfekt für Fernbedienungen, Digitaluhren, Rauch- und Bewegungsmeldern.
Features:
4er-Set
Zuverlässig und langlebig
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Durchmesser:
14 mm
Alternative Bezeichnungen:
LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + LR6N + 15A + KAA + R6 + R06 + BA3
Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
Alkali-Mangan
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Batterie LR6, LR06 Batterie, LR6 Batterie, Mignon Batterie, aa batterie 1,5v alkaline, aa batterie, aa batterie 1,5v, GP Batteries, Super, Mignonbatterie, Mignon-Batterien
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
444
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,8825*
€ 1,465*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,50*
ab € 1,28*
€ 1,98*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,43*
€ 5,13*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,39*
€ 5,90*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,04*
€ 25,66*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,90*
€ 7,02
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,71*
€ 2,03
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,39*
€ 1,65
pro Packung
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
BH-321-1P
ab € 0,47*
Sonstiges
TRU Components
SBH341-1A
ab € 1,37*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,79*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.