Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS SBH341-1A Batteriehalter 4x Mignon (AA) Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1672572-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     SBH341-1A
EAN/GTIN:
     4053199534524
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
batteriehalter
TRU COMPONENTS SBH341-1A Batteriehalter 4x Mignon (AA) Kabel

Batteriehalter 4x Mignon (AA) Kabel TRU COMPONENTS SBH341-1A

Geeignet für 4x Mignon (AA)-Batterien
Leitungslänge 150 mm

Geschlossenes Batteriefach mit abnehmbarem Deckel aus schwarzem ABS.

Technische Daten:
Anschluss (Batterien): Kabel · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Batteriegröße: Mignon (AA) · Zellen-Zahl: 4

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Passend für Batteriegröße:
Mignon (AA)
Anschluss (Batterien):
Kabel
Zellen-Zahl:
4
Produkt-Art:
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe: 04053199534524, TRU COMPONENTS, SBH341-1A, 651049, 81466
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
149
1
Frei Haus
ab € 1,42*
€ 2,55*
3
€ 4,00*
ab € 1,32*
€ 2,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.