Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-263366 Herst.-Nr.: CR0007 EAN/GTIN: 4260113566916 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | LogiLink Cardreader USB 2.0 Stick for SD/MMC - Kartenleser - 20,30cm (8") 1 (MMC, SD, RS-MMC, MMCmobile, SDHC) - Hi-Speed USB | Gruppe | Speicheradapter | Hersteller | LogiLink | Hersteller Art. Nr. | CR0007 | EAN/UPC | 4260113566916 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | LogiLink Cardreader USB 2.0 Stick for SD/MMC - Kartenleser - Hi-Speed USB | Produkttyp | Kartenleser (extern) - Hi-Speed USB | Kartenleser-Typ | 20,30cm (8") 1 Kartenleser | Unterstützter Flash-Speicher | MultiMediaCard, SD Memory Card, RS-MMC, MultiMediaCardmobile, SDHC Memory Card | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Kartenleser (extern) - Hi-Speed USB | Kartenleser-Typ | 20,30cm (8") 1 Kartenleser | Unterstützter Flash-Speicher | MultiMediaCard, SD Memory Card, RS-MMC, MultiMediaCardmobile, SDHC Memory Card | | | Erweiterung / Konnektivität | | Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | | | Verschiedenes | | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista | Produktzertifizierungen | CE, FCC, RoHS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Produkttyp: | Kartenleser (extern) - Hi-Speed USB | Kartenleser-Typ: | 20,30cm (8") 1 Kartenleser | Verbindungen: | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | Erforderliches Betriebssystem: | Apple MacOS X, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista | Produktzertifizierungen: | CE, FCC, RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, usb speicherkartenlesegerät, usb a stecker, speicherkartenleser logilink, logilink, cardreader, sdmmc, sd/mmc, stick, cr0007, 0007, sdhc, rsmmc, kartenleser, 8in1, mmcmobile, extern, card, reader, mini, zwart, 4014619977949, externer, [cr0007], schwarz, multicardreader, ext., external, geheugenkaartlezer, sd/sdhc/mmc |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 10,00* | ab € 6,11* | € 8,92* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,87* | € 20,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|