| |
|
| Artikel-Nr.: 2753M-2632158 Herst.-Nr.: 11005097 EAN/GTIN: 8024427007123 |
| |
|
| | |
| Übersicht Fuba DAA 780 B Satelliten-Antenne
Hochwertige Verarbeitung, aluminium-pulverbeschichtet Widerstandsfähige und korrosionsbeständige Materialien Auf Windlast- und Witterungsbeständigkeit geprüft 15 Jahre Hersteller
Eine LNB-Halterung mit Aluminium-Druckgussgehäuse, ein Feedarm, der Platz für Antennenkabel bietet und vor Schmutz sowie Feuchtigkeit schützt und ein verschließbares Fach, um DiSEqC-Relais vor Nässe zu bewahren: All das bietet die graue Parabolantenne DAA 780 G von Fuba.
Die hochwertigen Materialien machen die Antenne, die einen Durchmesser von 78 Zentimetern hat, zur perfekten Investition ins sorgenfreie Sat-TV-Erleben. Der Aluminiumreflektor ist pulverbeschichtet und auch unter schwierigen Wetterverhältnissen voll einsatzfähig.
Ausstattung: einfache Installation dank vormontierter Einzelteile empfangsstarker Präzisionsreflektor, verdrehsichere Doppelmastschelle LNB-Halterung aus Aluminium-Druckguss Reflektorgröße 74x84 Zentimeter
Technische Daten: Farbe: Braun Feedaufnahme: 40 mm Gewicht: 7.95 kg Reflektormaterial: Aluminium Spiegel-Durchmesser: 78 cm Zubehör-Typ (SAT-Technik): SAT Antenne
Lieferumfang: Fuba Spiegel,AnleitungWeitere Informationen: | | Gewicht: | 8,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Satellitenspiegel, parabolantenne, 11005097, fuba, braun, aluminium, satellitenantenne, hochleistungs, 74x84cm, vertriebsgmbh, antenne, reflektormaterial:, reflektormaterial, vertriebs, gmbh |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 93,99* | € 119,26* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 95,75* | € 121,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|