Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimavery Geigen-Set 1/8 Größe inkl. Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIMAVERY
DIMAVERY
Artikel-Nr.:
     2753M-2627609
Hersteller:
     Dimavery
Herst.-Nr.:
     26400400
EAN/GTIN:
     4026397172331
Suchbegriffe:
Geige
Violine
dimavery violine
geige

Übersicht

DIMAVERY Violine 1/8 mit Bogen, im Case

Violine 1/8

Ausstattung:
Violine 1/8 Größe: 1/8 Korpus: Ahorn Farbe: natur Holzbogen und Holzfrosch Kofferetui aus Kunststoff

Technische Daten:
Seiteninstrumente-Typ (Kategorisierung): Geigen-Set 1/8 Größe Streichinstrumente-Besonderheiten: inkl. Koffer
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: dimavery, 26400400, violine, bogen, case, geigenset, größe, inkl., koffer, inkl, geigen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 119,86*
€ 140,45*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 119,87*
€ 140,46*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,45*
€ 167,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,43*
€ 163,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,86*
€ 142,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.