Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ctek MXT 14 - 50/60 - -20 - 50 °C - Blau - Silber (Multi XT 14)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-2620145
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     Multi XT 14
EAN/GTIN:
     7350009567343
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Übersicht

Automatik-Ladegerät MXT 14

SUPPLY-Modus Reaktivierung von tief entladenen Batterien Erhaltungsladung von 28 bis 500 Ah-Batterien

Das innovative Hochfrequenzladegerät mit mehrstufiger vollautomatischer Ladecharakteristik IUoUp ohne Spannungsspitzen überzeugt auf ganzer Linie: Batterien können im angeschlossenen Zustand geladen werden, ohne dass Schäden an der Fahrzeugelektronik (Motorsteuerung) auftreten. Die Pulserhaltungsladung hält sie auf 95 - 100% einsatzbereit. Das Ladegerät kann auch dauerhaft an der Batterie angeschlossen bleiben.

Ausstattung:
Elektroniksicher Supply- Modus, in dem das Gerät als Netzgerät für die Ausrüstung verwendet werden kann, wenn die Batterie ausgebaut ist (Radiocode) Recond-Modus, in dem tiefentladene Batterien wiederbelebt und zur vollen Kapazität zurückgeführt werden Ladeschritte: 1 Sulfatbehandlung, 2 Weichstart, 3 Hauptladung, 4 Absorbtion, 5 Analyse, 6 Recond, 7 Float, 8 Pulsladeerhaltung Erhaltungsladung von 28 bis 500 Ah-Batterien.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 24 V Betriebsspannung: 230 V Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.: 300 Ah Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.: 28 Ah Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies, Blei-Säure, Blei-Gel, Blei-Calcium, AGM Gewicht: 1.4 kg Kfz-Ladegeräte-Art (Kategorisierung): Automatikladegerät Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest Ladefunktion (Akku): 8-stufig (1-2-3-4-5-6-7-8) Ladestrom bei 24V: 14 A Produktabmessung, Breite: 128 mm Produktabmessung, Höhe: 64 mm Produktabmessung, Länge: 233 mm Rückstrom max.: 2.3 mA Schutzart: IP44
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, kfz ladegerät ctek 24 volt, ladegerät blei, ladegerät bleiakku ctek, ctek, multi, 56734, automatikladegerät, 50/60, blau, silber, automatikladegert, 5060
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 7,90*
ab € 212,95*
€ 247,66*
1 Tag
70
1
Frei Haus
ab € 212,74*
€ 247,79*
1
Frei Haus
ab € 214,75*
€ 263,45*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 232,32*
€ 269,29*
3 Tage
332
2
Frei Haus
ab € 303,29*
€ 340,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,33*
€ 310,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,35*
€ 289,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-060
ab € 30,9576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.