Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CTEK Multi XT 14 56-734 Automatikladegerät 24 V 14 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-856782-BP
Hersteller:
     Ctek
Herst.-Nr.:
     56-734
EAN/GTIN:
     7350009567343
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
CTEK Multi XT 14 56-734 Automatikladegerät 24 V 14 A

Automatik-Ladegerät MXT 14

SUPPLY-Modus
Reaktivierung von tief entladenen Batterien
Erhaltungsladung von 28 bis 500 Ah-Batterien

Das MXT 14 ist ein professionelles 24V-Ladegerät. Es wurde für Nutzfahrzeuge entwickelt, bei denen die Batterien Höchstleistungen erbringen müssen und eignet sich ideal für Busse, LKW und Nutzfahrzeugwerkstätten. Das MXT 14 ist mit allen Eigenschaften und Funktionen ausgerüstet, die eine Vielzahl an Batterieproblemen lösen können. Es bietet eine Reihe von Funktionen, wie z. B. eine Batteriediagnose, die anzeigt, ob Batterie Ladung aufnehmen und halten kann, eine spezielle Rekonditionierungsfunktion, die tiefentladene Batterien mit Säureschichtenbildung wiederherstellt, eine einzigartige Wartungsladungsfunktion sowie einen Temperatursensor für optimiertes, wetterunabhängiges Laden. Außerdem hat es eine Stromversorgungsfunktion, mit der die Batterie vom Fahrzeug abgeklemmt werden kann, ohne dass wichtige Konfigurationen verlorengehen.

Das MXT 14 ist ein vollautomatisches 8-Stufen-Ladegerät mit einem Ladestrom von 14 A für 24 V-Batterien von 28 bis 300 Ah sowie für die Wartungsladung von bis zu 500 Ah. Das Ladegerät hat die Schutzart IP44 (Außeneinsatz), wurde zum Schutz von Fahrzeugelektroniksystemen gebaut, ist funkengeschützt, verpolungs- und kurzschlusssicher.
Ausgestattet mit Batterieklemmen und Temperatur-Sensor-Kabel.

Ausstattung:
Elektroniksicher · Supply- Modus, in dem das Gerät als Netzgerät für die Ausrüstung verwendet werden kann, wenn die Batterie ausgebaut ist (Radiocode) · Recond-Modus, in dem tiefentladene Batterien wiederbelebt und zur vollen Kapazität zurückgeführt werden · Ladeschritte: 1 Sulfatbehandlung, 2 Weichstart, 3 Hauptladung, 4 Absorbtion, 5 Analyse, 6 Recond, 7 Float, 8 Pulsladeerhaltung · Erhaltungsladung von 28 bis 500 Ah-Batterien.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 24 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V · Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.: 300 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.: 28 Ah · Geeignet für (Autobatterien): Blei-Vlies,Blei-Säure,Blei-Gel,Blei-Calcium,AGM · Gewicht: 1.9 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Akkutest,Auffrischen, Regenerieren,verschiedene Ladeprogramme,Ladungserhaltung,Ladeüberwachung · Ladefunktion (Akku): 8-stufig (1-2-3-4-5-6-7-8) · Ladestrom bei 24V: 14 A · Produktabmessung, Breite: 130 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 235 mm · Rückstrom max.: 2.3 mA · Schutzart: IP44

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 235 x 130 x 65 mm
Rückstrom max.:
2.3 mA
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
235 mm
Produktabmessung, Breite:
130 mm
Schutzart:
IP44
Ladestrom bei 24V:
14 A
Akkuspannung (LOV):
24 V
Geeignet für (Autobatterien):
Blei-Vlies | Blei-Säure | Blei-Gel | Blei-Calcium | AGM
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Akkutest | Auffrischen, Regenerieren | verschiedene Ladeprogramme | Ladungserhaltung | Ladeüberwachung
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V max.:
300 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 24 V min.:
28 Ah
Ladefunktion (Akku):
8-stufig (1-2-3-4-5-6-7-8)
Betriebsspannung (LOV):
230 V
Gewicht:
1.9 kg
Produkt-Art:
Automatikladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, ladegerät blei, 07350009567343, 07350009561518, 7350009567343, CTEK, 56-734
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 200,57*
€ 247,79*
3 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 211,39*
€ 247,79*
Lager 102
67
1
Frei Haus
ab € 219,27*
€ 256,75*
1
€ 4,95*
ab € 228,06*
€ 265,91*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 241,31*
€ 288,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,75*
€ 305,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,23*
€ 300,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,19*
€ 284,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,78*
€ 278,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,27*
€ 260,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ctek
40-060
ab € 23,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.