Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE VideoMicro - Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
RØDE VideoMicro Schwarz Digitales Kameramikrofon
RØDE VideoMicro Schwarz Digitales Kameramikrofon
RØDE VideoMicro Schwarz Digitales Kameramikrofon
RØDE VideoMicro Schwarz Digitales Kameramikrofon
RØDE VideoMicro Schwarz Digitales Kameramikrofon
Artikel-Nr.:
     2753M-2603303
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     400700005
EAN/GTIN:
     0698813004362
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
rode kameramikrofon
kameramikrofone

Übersicht

Kurzinfo  RØDE VideoMicro - Mikrofon
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  RØDE Microphones
Hersteller Art. Nr.  400700005
Modell  RØDE VideoMicro
EAN/UPC  0698813004362

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  RØDE VideoMicro - Mikrofon
Produkttyp  Mikrofon
Empfohlene Verwendung  Kamera

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Mikrofon
Breite  2.1 cm
Tiefe  8 cm
Höhe  2.1 cm
Gewicht  42 g
Empfohlene Verwendung  Kamera
  
Mikrofon  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Empfindlichkeit  -33 dBV/Pascal
Frequenzgang  100 - 20000 Hz
Verhältnis Signal zu Rauschen  20 dBA
Max. Schalldruck  140 dB
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Mikrofon
Breite:
2.1 cm
Tiefe:
8 cm
Höhe:
2.1 cm
Empfohlene Verwendung:
Kamera
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Empfindlichkeit:
-33 dBV/Pascal
Frequenzgang:
100 - 20000 Hz
Verhältnis Signal zu Rauschen:
20 dBA
Max. Schalldruck:
140 dB
Anschlusstyp:
Mikrofon (Mini-Phone 3,5 mm)
Weitere Suchbegriffe: videomicro, rode, 400700005, røde, mikrofon, 004362, kameramikrofon, inkl., inkl, schwarz, digitales, microphones, video, micro, übertragungsart:kabelgebunden, kabel, windschutz, blitzschuhmo, bertragungsartkabelgebunden, kamera, übertragungsart, kabelgebunden, blitzschuh
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 44,29*
€ 60,06*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 45,64*
€ 61,86*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 55,06*
€ 72,42*
1 Tag
5
€ 7,50*
ab € 61,76*
€ 80,91*
€ 6,90*
ab € 66,65*
€ 87,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,62*
€ 84,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,84*
€ 73,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.