Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RØDE VideoMicro Schwarz Digitales Kameramikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RØDE VideoMicro Schwarz Digitales Kameramikrofon
RØDE VideoMicro Schwarz Digitales Kameramikrofon
RØDE VideoMicro Schwarz Digitales Kameramikrofon
RØDE VideoMicro Schwarz Digitales Kameramikrofon
RØDE VideoMicro Schwarz Digitales Kameramikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-30726815
Hersteller:
     RØDE Microphones
Herst.-Nr.:
     400700005
EAN/GTIN:
     698813004362
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
kameramikrofone
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
42 g
Microphon Abmessungen (D x H)
21 x 80 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Mikrofon
Typ
Digitales Kameramikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
-33 dB
Mikrofon-Frequenz
100 - 20000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
3,5 mm (1/8")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.