Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS FEA1 - Tasche für Kamera und Objektive - Schwarz (LCSFEA1B.SYH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sony LCSFEA1B.SYH Linsenetui Schwarz
Sony LCSFEA1B.SYH Linsenetui Schwarz
Sony LCSFEA1B.SYH Linsenetui Schwarz
Sony LCSFEA1B.SYH Linsenetui Schwarz
Sony LCSFEA1B.SYH Linsenetui Schwarz
Sony LCSFEA1B.SYH Linsenetui Schwarz
Sony LCSFEA1B.SYH Linsenetui Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753M-2558861
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSFEA1B.SYH
EAN/GTIN:
     4548736020016
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer

Übersicht

Kurzinfo  Sony LCS FEA1 - Tasche für Kamera und Objektive - Schwarz
Gruppe  Tragetaschen
Hersteller  Sony
Hersteller Art. Nr.  LCSFEA1B.SYH
Modell  LCS FEA1
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Sony LCS FEA1 - Tasche für Kamera und Objektive
Produkttyp  Tasche für Kamera und Objektive
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  12.6 cm x 12.4 cm x 18.8 cm
Gewicht  175 g
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Breite  12.6 cm
Tiefe  12.4 cm
Höhe  18.8 cm
Gewicht  175 g
Farbe  Schwarz
  
Tragetasche  
Typ  Tasche
Empfohlene Verwendung  Für Kamera und Objektive
Tragegurt  Handschlaufe, Schultertragriemen, Trageriemen
Verschlussart  Reißverschluss
Zusätzliche Fächer  Ausweis

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Breite:
12.6 cm
Tiefe:
12.4 cm
Höhe:
18.8 cm
Farbe:
Schwarz
Typ:
Tasche
Empfohlene Verwendung:
Für Kamera und Objektive
Tragegurt:
Handschlaufe, Schultertragriemen, Trageriemen
Verschlussart:
Reißverschluss
Zusätzliche Fächer:
Ausweis
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, Objektivbeutel, Objektivköcher, Objektivtasche, objektivtasche sony, objektivtasche, kameratasche schwarz, sony, lcsfea1, tasche, objektive, schwarz, lcsfea1bsyh, fea1, lcsfea1b.syh, lcsfea1b, kamera, ilca68, ilca68k, ilca, kameratasche
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,90*
€ 44,68*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 33,83*
€ 44,68*
Frei Haus
ab € 34,65*
€ 45,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,04*
€ 60,64*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 81,30*
€ 103,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.