Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 21031 Kamera-Audioadapter Aktiv Audio-Adapter (21031)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 21031 Kamera-Audioadapter Aktiv Audio-Adapter
Walimex 21031 Kamera-Audioadapter Aktiv Audio-Adapter
Walimex 21031 Kamera-Audioadapter Aktiv Audio-Adapter
Walimex 21031 Kamera-Audioadapter Aktiv Audio-Adapter
Walimex 21031 Kamera-Audioadapter Aktiv Audio-Adapter
Walimex 21031 Kamera-Audioadapter Aktiv Audio-Adapter
Walimex 21031 Kamera-Audioadapter Aktiv Audio-Adapter
Walimex 21031 Kamera-Audioadapter Aktiv Audio-Adapter
Artikel-Nr.:
     2753M-2540358
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     21031
EAN/GTIN:
     4056929210316
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Aktiv
Produkttyp  Audio-Adapter
Audio input Kanäle  2.0
Befestigungstyp  Anschlussgewinde
Verbindender Thread  1/4"
Lautstärkeregler  Drehregler
Produktfarbe  Schwarz
  
Audio  
Frequenzbereich  20 - 20000 Hz
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
XLR-Eingang  2
3,5 mm (1/8" ) out  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  599 g
Breite  155 mm
Tiefe  98 mm
Höhe  64 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Typ:
Aktiv
Produkttyp:
Audio-Adapter
Audio input Kanäle:
2.0
Befestigungstyp:
Anschlussgewinde
Verbindender Thread:
1/4"
Lautstärkeregler:
Drehregler
Produktfarbe:
Schwarz
Frequenzbereich:
20 - 20000 Hz
XLR-Eingang:
2
3,5 mm (1/8" ) out:
Ja
Breite:
155 mm
Tiefe:
98 mm
Höhe:
64 mm
Weitere Suchbegriffe: Adapter XLR, XLR Adapter, adapter xlr xlr, adapter xlr, 21031, walimex, audioadapter, mantona, adapter, verstärker, kameraaudioadapter, aktiv, verstrker, kamera, audio
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 175,42*
€ 219,88*
4 Tage
23
Frei Haus
ab € 173,94*
€ 219,89*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,88*
€ 261,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,84*
€ 256,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,96*
€ 235,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,45*
€ 224,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,42*
€ 208,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.